2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。 材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手持ちの電動ドライバーで荷物の吊り上げ、下げができます。荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。
用途クレーンの設備のない作業現場に。 トラスコ品番635-5410 セット内容マルチクレーン本体、パワーホイストマン(EHMF-K2050) 寸法(mm)【足高】150 全長(mm)1170 全幅(mm)737 揚程(m)1.74【チェーンブロック】5 定格荷重(t)0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)【チェーンブロック】0.2 全高(mm)2065 巻上速度(m/min)【チェーンブロック】1.8 アーム長さ(m)0.64・0.84
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷