3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。 トラスコ品番402-7108 材質ABS樹脂 質量(g)190 電源積層型9V乾電池×1本(別売) 精度±(5%rdg+4digit) 測定方式シリコンフォトダイオード 分解能0.1Lx 連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時) 測定範囲(Lux)0~200000 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ボタンひとつで簡単に照度測定が可能です。最大測定値・最小値ホールド(MAX/MINホールド)機能付なので、見やすく便利です。バックライト付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。 トラスコ品番787-9784 幅(mm)55 奥行(mm)38 電源(V)積層型9V乾電池×1本(別売) 電源積層型9V乾電池×1本(別売) 測定方式シリコンフォトダイオード 測定精度(±5%rdg±10dgt) 分解能0.1~100(lx) 測定範囲(Lux)0~200000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ボタンひとつで簡単に風速の測定が可能です。 バックライト機能付で見やすいです。 風速と温度の同時測定・同時表示が可能です。 MAX/MIN値ホールド機能付です。 Android用、iOS用アプリはそれぞれGoogle Play、App Storeより無料ダウンロードして使用可。
用途空調設備の吹き出し口風速測定に。ダクトの風速測定に。 トラスコ品番787-9776 質量(g)152 電源積層型9V乾電池×1本(別売) 測定項目風速、温度 精度±(3%rdg+0.4m/s) 測定方式ベーン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×175 分解能0.1(m/s) 温度測定範囲(℃)0~50 風速測定範囲(m/s)1.0~30.0
1個
12,980 税込14,278
当日出荷