ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状両端アイ形
使用温度(℃)100以下
ベルト厚(mm)7
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。
仕様油圧式
トラスコ品番285-2471
ストローク(mm)310
全長(mm)820
高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345(下爪)820~1130
全幅(mm)800
全高(mm)1050
キャスター3輪タイプ
前輪内幅WI(mm)622
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
荷物の搬送時など、積載物のカゴ車パイプのすき間からの飛び出しや落下を防ぎ、作業の安全性を向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(荷崩れ防止など)用の内張りボード。
材質面材:ポリプロピレン(PP)取付金具:ポリプロピレン(PP)
関連キーワード