ビニールマットが製品への傷付きを軽減します。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2116
材質本体:スチール、ビニールマット:塩化ビニール、天板:ポリ化粧
高さ(mm)902
奥行(mm)450
間口(mm)900
均等荷重(kg)300
材質(天板)ポリ化粧
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
色(脚部)グリーン
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。
柔らかい超吸水タイプのため、長時間着用時でもケバ立ちにくいです。
樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。
ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。
用途一般作業用。PM2.5、微粒子、風邪対策。ホコリの多い作業現場。飛沫・飛散防止に。ほこり除けに。
トラスコ品番207-4785
質量(g)440
縦(mm)90
横(mm)175±5
対象PM2.5、風邪
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
マルチフィラメントや紡績糸の表裏地組織と、適度な剛性を有するモノフィラメントの連結糸で構成された三次元立体編物のマットです。クッション性、通気性、保温性、体圧分散に優れ、各種のクッション材料に使えます。有孔構造のため、マットにゴミが溜まりにくく、清掃がしやすいです。
用途立ち作業の多い場所での疲労軽減マットとして。寝具やイスのムレ防止に。
仕様裏面滑り止め加工あり
トラスコ品番256-7119
材質ナイロン・ポリエステル
厚さ(mm)6
質量(kg)1.2
色黒
寸法(幅W×長さL)(mm)1900×1000
1枚
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
立ち作業の足元に敷く疲労軽減マットです。
クッション性に優れた厚みのあるマットです。
グリップ力にも優れ、棚上の滑り止めとしてもご利用いただけます。
用途足元の滑り止め。棚上の滑り止め。
種別ノンスリップマット
幅(mm)610
長さ(mm)1730
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1730×610×6
さびにくく丈夫なオールステンレス製の踏み台です。
天板のポルカプレートは、丸い凸型のため、一般的なチェッカープレートに比べ滑り止め効果に優れています。清掃しやすく排水性が高いです。
足の接地面積が大きく、長時間の立ち作業でも足の負担が軽減できます。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
材質(踏み面)ポルカプレート
材質(本体)ステンレス(SUS304)
関連キーワード