「立ち作業 椅子」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子をとり揃えました。
トラスコ品番503-6011
質量(kg)4.6
色ブラック
種類作業用イス
キャスターあり
張地ビニールレザー
背もたれなし
座上下調節ガス調節式
座幅(mm)Φ315
座高(mm)470~630
素材レザー
1脚
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
マルチフィラメントや紡績糸の表裏地組織と、適度な剛性を有するモノフィラメントの連結糸で構成された三次元立体編物のマットです。クッション性、通気性、保温性、体圧分散に優れ、各種のクッション材料に使えます。有孔構造のため、マットにゴミが溜まりにくく、清掃がしやすいです。
用途立ち作業の多い場所での疲労軽減マットとして。寝具やイスのムレ防止に。
仕様裏面滑り止め加工あり
トラスコ品番256-7119
材質ナイロン・ポリエステル
厚さ(mm)6
質量(kg)1.2
色黒
寸法(幅W×長さL)(mm)1900×1000
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス
色黄
硬度SHORE A 90
関連キーワード