「筒 ステンレス」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具注射器
材質(毛)PBT
色青
材質(柄部)ステンレス
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具注射器
材質(毛)ナイロン
材質(柄部)ステンレス
色白
OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。
プラスチックケース付で保管に便利です。
用途分析天びんの校正用として。
材質非磁性ステンレスSUS304
等級F1級
材質(ケース)プラスチック
精度等級F1級
こんなお得な商品も!

六角軸筒型ワイヤーブラシ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
六角軸シャンク径6.35mm
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
六角軸シャンク径6.35mm
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質ステンレス(SUS304)
サビにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかいアルミ製なのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径4~15mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
指先にステンレス薄板入り、手のひらは厚手ステンレス入りでインスリン注射針が突き刺さりにくい手袋です。手袋本体は、超高強力ポリエチレン繊維(耐切創生地)・ナイロンを使用しており、危険な作業から手を守ります。ビルメンテナンス、リサイクル処理業などの「針刺し事故」を未然に防ぐ手袋です。
用途ゴミ収集作業や配管清掃時。ウォータージェット保護手袋として
トラスコ品番257-8173
材質手袋本体:超高強力ポリエチレン・ナイロン、手のひら側補強部:ステンレス(SUS304)、ポリウレタン、ナイロン
色ブラック
サイズフリー
規格EN388 2016
機能耐突刺、耐切創
全長(cm)25
中指長(cm)8.5
材質(繊維部)手袋本体:超高強力ポリエチレン・ナイロン、手のひら側補強部:ステンレス(SUS304)、ポリウレタン、ナイロン
手のひらまわり(cm)22
色(手首部)ブラック
ゲージ数10
耐切創性B
1双
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
ばねの種類トーションばね
亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、非常に優れた、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります。ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です。
仕様内筒交換錠付
色ホワイト
高さ(mm)1790
奥行(mm)380
間口(mm)900
1マス有効寸法(間口mm)260
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵内筒交換錠式
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
1マス有効寸法(奥行mm)350
50本入のお買い得パックです
軸付なので取り付け交換が容易です
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
毛丈(mm)12
外径(Φmm)8
軸径(Φmm)3
質量(g)300
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
材質(軸)真鍮
50本入のお買い得パックです
軸付なので取り付け交換が容易です
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
毛丈(mm)8
外径(Φmm)5
軸径(Φmm)3
質量(g)160
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
材質(軸)真鍮
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ステンレス
適合材各種金属
下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ステンレス
適合材各種金属
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。OPPテープに使用できます。
トラスコ品番819-1280
材質本体:スチール、刃:ステンレス(SUS420)
最大テープ幅(mm)50
寸法(inch)紙管:3
最大テープ外径(Φmm)115
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。
使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)30
材質(軸)スチール
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M12
仕様1A
ねじの呼びM12
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
軸径×軸長(mm)3×30
適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M4
仕様1A
ねじの呼びM4
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称ダブルカット
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用
トラスコ品番819-1281
質量(g)270
主な用途安全用
最大テープ幅(mm)50
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。
用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。
色透明
タイプケミカルソリューション(透明型)
成分合成潤滑剤
容量(L)18
危険物の類別非危険物
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M8
仕様1A
ねじの呼びM8
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M5
仕様1A
ねじの呼びM5
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M10
仕様1A
ねじピッチ1.5
ねじの呼びM10
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
毛丈(mm)8
線径(Φmm)0.1
軸径(Φmm)3
質量(g)3.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)36
材質(軸)真鍮(C3604BD)
炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。
材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール
切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
毛丈(mm)8
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)36
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。
仕様WA60P
粒度60
使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
材質(軸)スチール(S45C)
適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M6
仕様1A
ねじの呼びM6
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
関連キーワード
1
2
次へ