5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンなどを簡易的に使用する場面でのスタンドデスクとして最適です。 工場や作業現場などで簡易的な立ち作業デスクとしてもご使用になれます。 アジャスター付です。 電話機や消毒液の設置用としてもおすすめです。
用途工場、倉庫などでのパソコンデスクとして。 臨時の立ち作業用デスクとして。 トラスコ品番207-7804 幅(mm)590 材質/仕上本体:スチール 質量(kg)4.85 ブラック 高さ(mm)1000 奥行(mm)250 キャスターなし 材質(天板)スチール アズワン品番64-8691-91 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×250×1000 総耐荷重(kg)15 最大積載量(kg/台)15
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置でロックされるフリーロック機構です。 テーブルはチルト機構付で最大20°まで角度を変えることができます。
用途昇降式簡易補助作業台 最大使用荷重(kg)60 材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)、天板:スチール製テーブル(メラミン焼き付け塗装)、脚:アルミダイカスト、テーブル受:アルミダイカスト ストローク上下(mm)150(天板) 材質(天板)スチール 組立時間1人30分 昇降方式フリーロック式 アジャスターネジサイズW3/8
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脚部のペダルを踏みながら、テーブルを水平に引き上げ(押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置にてロックされます(フリーロック機構)。 テーブルはチルト機構付で最大20°まで角度を変えることができます。
用途昇降式簡易補助作業台 最大使用荷重(kg)60 材質本体:スチール製(メラミン焼き付け塗装)、天板:スチール製テーブル(メラミン焼き付け塗装)、脚部およびテーブル受け:アルミダイカスト 間口(mm)400 材質(天板)スチール 組立時間1人30分
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 アース接続できるアース端子付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂 グレー コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付 アース端子あり マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボトルの水切りに便利です。ポリ袋を被せると簡単な卓上ミニゴミ箱に変身し、食卓やデスク周りにも置けます。使わない時は折り畳んでスリムに収納できます。
用途ボトルスタンドとして。簡易ミニゴミ箱として。 材質/仕上本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコン樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)