4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
用途彫金、ホビー、クラフト用 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)50 口幅(mm)60 口深(mm)27 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途彫金・ホビー・クラフト作業 クランプ開口(mm)(最大)33 質量(kg)0.322 全長(mm)122 幅(mm)60 高さ(mm)129 締付力(kN)1.96 トラスコ品番389-5564
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)65 口深(mm)40 材質(本体)鋳鉄(FC200) 主な用途軽作業 クランプ開口(mm)(最大)50 全長(mm)168 高さ(mm)131 締付力(kN)4.9
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)