セルワーク作業に最適です。ロックは簡単・確実にできます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。
用途昇降式簡易補助作業台
ストローク(mm)天板上下:280
色ホワイト
奥行(mm)600
耐荷重(kg)80
材質(天板)メラミン化粧板
天板厚さ(mm)20
昇降方式ポールチャック式
昇降ピッチ(mm)任意
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
仕様基本型
色グレー
高さ(mm)1511
材質(本体)スチール
段数2
耐荷重(kg/段)300、(スライド棚)50
棚段数2
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1511
総耐荷重(kg)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様連結型
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1211
均等積載量(kg/段)300、(スライド棚)50
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)2500
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様2段スライド式
高さ(mm)1507
材質(本体)スチール
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)4(固定2・スライド2)
外寸法・高さ(mm)1507
均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)200、(スライド棚)50
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様単体型
高さ(mm)1506
棚段数2
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1506
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
仕様2段スライド式
色グレー
高さ(mm)1207
材質(本体)スチール
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)4(固定2・スライド2)
外寸法・高さ(mm)1207
均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)200、(スライド棚)50
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様単体型
高さ(mm)1206
棚段数2
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1206
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様連結型
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1206
均等積載量(kg/段)(棚板)150、(スライド棚)50
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1000
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様連結型
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1511
均等積載量(kg/段)300、(スライド棚)50
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)2500
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様基本型
高さ(mm)1211
棚段数2
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1211
総耐荷重(kg)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様2段スライド式
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)4(固定2・スライド2)
外寸法・高さ(mm)1507
均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1500
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様連結型
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1506
均等積載量(kg/段)(棚板)150、(スライド棚)50
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1000
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様2段スライド式
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)4(固定2・スライド2)
外寸法・高さ(mm)1207
均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1500
関連キーワード