17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機ガス用吸収缶です。防じん機能付きで固体粉じんからの防護も可能です。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。
用途有機溶剤を使用する作業に。(塗装作業、洗浄、接着時の作業) トラスコ品番396-3939 適合機種DPM-01TS、DPM-01TM、DPM-01TL 材質吸収剤:活性炭 区分国家検定:S1 粒子捕集効率(%)81.0以上 対象ガス有機ガス 通気抵抗(Pa)280以下 最高許容透過濃度(ppm)5 試験濃度(%)0.03 規格値(分以上)50 試験ガスシクロヘキサン
1個
659 税込725
当日出荷

石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。 感染症対策としても使用できます。 レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.8 質量(g)82 仕様密閉タイプ、JIS T 8147規格品 トラスコ品番299-7894 形状ゴーグル型 密閉型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)コットン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。 日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。 型崩れを防ぐインナーネット構造です。
用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業 種別使い捨て防じん トラスコ品番767-3850 形状カップ型 区分DS1 質量(g)150 タイプ頭掛けタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)28以下 粒子捕集効率(%)85以上 国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM622号) 使用限度時間(h)18 縦(mm)118 横(mm)135 指定防護係数4
1セット(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

前方への張り出しを抑えた作業性の良い接顔体形状で、視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。コンパクトな設計のマスクです。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。金属部品を使用していません。
用途金属ヒューム(溶接・溶断作業等)。溶接、溶断及びサンダー、グラインダー作業。その他粉じん作業。 トラスコ品番396-3940 材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維 サイズM 区分RL2 吸気抵抗(Pa)80 粒子捕集効率(%)96.0 縦(mm)124 横(mm)129 型式検定合格番号第TM762号 適合フィルターDPM-02YMF 指定防護係数10
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

呼吸が楽にでき、装着したままで会話がしやすいタイプです。 悪臭や油臭を防ぐ、脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業 種別使い捨て防じん トラスコ品番767-3876 形状カップ型 区分DS1 質量(g)150 タイプ頭掛けタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)32以下 粒子捕集効率(%)85以上 国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM623号) 使用限度時間(h)18 縦(mm)118 横(mm)135 指定防護係数4
1セット(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

ろ過材のみの交換だから経済的です。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく長時間の使用が可能です。メカニカルフィルタですので、粉じんを捕集しても安定した捕集効率があります。
用途サンダー・グラインダー作業に。土木工事に。清掃作業、農薬散布に。(水和剤・粉剤用) 付属品TRF 8539 適合ろ過材:TRF トラスコ品番396-3947 材質接顔体:熱可塑性エラストマー サイズM 区分RL1 吸気抵抗(Pa)70 粒子捕集効率(%)82.0以上 縦(mm)118 横(mm)100 指定防護係数4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

コンパクト設計で約70gと軽量です。
用途サンダーやグラインダー作業 農薬の散布(水和剤・粉剤) 清掃作業 湿式研磨作業 掘削・粉砕作業 タールミストが発生する粉じん作業 オイルミストが発生する作業 その他一般粉じん作業 粒子捕集効率(%)82以上 トラスコ品番352-0943 適合機種TMK-10R-1、TMK-10R 質量(g)2.2 吸気抵抗(Pa)70以下 排気抵抗(Pa)60以下
1個
449 税込494
当日出荷

TRUSCO取替式防じんマスク
エコ商品
メカニカルフィルターですので、粉じんを捕集しても安定した捕集効率があります。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく長時間の使用が可能です。
用途サンダー・グラインダー作業。土木工事。清掃作業、農薬の散布(乳剤は不可)。 トラスコ品番415-4428 サイズM 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)82.0以上 縦(mm)117 横(mm)97 排気抵抗(Pa)70以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
欠品中

視界を妨げない薄型フィルタです。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。撥水・撥油性のフィルタで水はもちろん油もはじきます。活性炭素繊維(ACF)入りで、溶接時に発生する不快な臭気を除去します。
用途粉じんが発生する作業に。 トラスコ品番396-3941 適合機種DPM-02YM 材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維 区分国家検定RL2 粒子捕集効率(%)96.0以上
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。 大箱に220枚入っており、まとめることでお得にお買い求めいただけます。
用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業 種別使い捨て防じん トラスコ品番767-3868 形状カップ型 質量(kg)3 区分DS1 タイプ頭掛けタイプ 入数(枚)220 吸気抵抗(Pa)28以下 粒子捕集効率(%)85以上 国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM622号) 使用限度時間(h)18 縦(mm)118 横(mm)135 指定防護係数4
1セット(220枚)
39,980 税込43,978
当日出荷

防臭・防じんに優れた4層構造。 臭いをキャッチする特殊活性炭素繊維。 耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。 鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピース。
用途臭い、ほこりの多い作業に。 種別簡易マスク 粒子捕集効率(%)95(1~2μ) 活性炭入り 材質(ノーズクリップ)樹脂
1箱(50枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。 悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。 型崩れを防ぐインナーネット構造です。 毛羽立ちしにくい長繊維のカバー材を使用しています。
用途清掃作業、軽作業。 一般粉じんが発散する作業。 悪臭や油臭のする作業。 種別簡易マスク 形状カップ型 ひもタイプオーバーヘッド 仕様頭掛けタイプ、唇が直接マスクに触れないカップ型 トラスコ品番329-4013 材質不織布(ポリプロピレン、ポリエチレン) 質量(g)150 入数(枚)10 寸法(縦×横)(mm)118×135 質量(g/枚)15
1箱(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能 密閉型 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア レンズ防曇 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能UVカット、マスク併用可能 トラスコ品番365-8538 密閉型 質量(g)101 タイプ密閉タイプ レンズ色クリア レンズ防曇 材質(フレーム)ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8562 質量(g)176 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡 質量(g)175 仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造 トラスコ品番365-8554 形状ゴーグル型 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ静電気防止加工レンズ 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。 取り外しができるガスケットにより、粉じんの多い現場にはガスケットを装着、取り外して軽快な保護メガネとしてご使用できます。 マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。 つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。 防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途粉塵の多い現場の方に。 めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。 メガネ着脱の多い現場に。 トラスコ品番207-3645 長さ(mm)161 幅(mm)151 材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー 高さ(mm)54 質量(g)37 レンズ色クリア フレーム色クリア 機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッド テンプル色 レンズ厚さ(mm)2.2 アズワン品番64-8522-58
1個
2,098 税込2,308
当日出荷