「粉体 ホース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)2
昇降方式電動ボールねじ式
最高使用頻度(回/h)15
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)2
昇降方式電動ボールねじ式
最高使用頻度(回/h)15
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ホースや延長ケーブルなどに折れ目が付きにくい構造です。
用途ホースや延長ケーブルの保管・管理に。
トラスコ品番689-0850
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)78
奥行(mm)90
間口(mm)99
最大積載量(kg)5
1個
¥2,477
税込¥2,725
翌日出荷
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4
常用使用圧力(MPa)0.6
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4
常用使用圧力(MPa)0.6
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
材質(本体)SS400
材質(ノズル)アルミ合金
常用使用圧力(MPa)0.6
工場の作業工具の管理やヘルメット掛け、コンセントコード、エアホース、長尺品の保管に便利です。
付属品FHR-S100 3本、FHR-W200 2本、FHR-S150 3本、FHR-S 2本、FHR-S200 2本、FHR-BN 5本
トラスコ品番257-3355
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)1644
奥行(mm)400
間口(mm)900
取付ピッチ(mm)50
色(本体)ホワイト
アジャスター調整範囲(mm)10
最大積載量(kg/台)30
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
用途荷物の昇降や作業台として。
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
電圧DC24Vバッテリー専用
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)2
昇降方式電動ボールねじ式
AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
用途荷物の昇降や作業台として。
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
電圧DC12Vバッテリー専用
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)2
昇降方式電動ボールネジ
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電動ボールねじ式
付属品フットスイッチ(コード2m)
トラスコ品番572-4284
材質スチール(粉体塗装)
ストローク(mm)680
電源(V)AC200
ジャバラ有
テーブル高さ(mm)200~880
モーター出力(kW)0.4
均等荷重(kg)200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×750
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ
昇降時間(秒)9(50Hz)/9(60Hz)
1台
¥419,800
税込¥461,780
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電動ボールねじ式
付属品フットスイッチ(コード2m)
材質スチール(粉体塗装)
電源(V)AC100
ジャバラ無
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電動ボールねじ式
付属品フットスイッチ(コード2m)
トラスコ品番572-4288
材質スチール(粉体塗装)
ストローク(mm)680
電源(V)AC100
ジャバラ有
テーブル高さ(mm)200~880
モーター出力(kW)0.4
均等荷重(kg)200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×750
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ
昇降時間(秒)9(50Hz)/9(60Hz)
1台
¥419,800
税込¥461,780
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。
仕様電動ボールねじ式
付属品フットスイッチ(コード2m)
トラスコ品番572-4280
材質スチール(粉体塗装)
ストローク(mm)680
電源(V)DC24(バッテリー専用)
ジャバラ有
テーブル高さ(mm)200~880
モーター出力(kW)0.4
均等荷重(kg)200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×750
電源コード(m)2
操作方法フットスイッチ
昇降時間(秒)9(50Hz)/9(60Hz)
1台
¥659,800
税込¥725,780
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電動ボールねじ式
付属品フットスイッチ(コード2m)
材質スチール(粉体塗装)
電源(V)AC200
ジャバラ無
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。
仕様電動ボールねじ式
付属品フットスイッチ(コード2m)
材質スチール(粉体塗装)
電源(V)DC24(バッテリー専用)
ジャバラ無
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)2
操作方法フットスイッチ
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。
付属品フットスイッチ(コード2m)
材質スチール(粉体塗装)
電源(V)DC48(バッテリー専用)
ジャバラ有
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)2
操作方法フットスイッチ
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。
付属品フットスイッチ(コード2m)
材質スチール(粉体塗装)
電源(V)DC48(バッテリー専用)
ジャバラ無
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)2
操作方法フットスイッチ
関連キーワード