こんなお得な商品も!

粘着マット
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
幅(mm)600
厚さ(mm)1.6
こんなお得な商品も!

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。
厚さ(mm)0.13
粘着力(N/10mm)1.56
引張強度(N/10mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性筆記可
紙管サイズ(Φ)76mm
コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。
生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。
フレームがなくても使用可能です。
30枚1シートを段ボール梱包しているため保管時や輸送時のヨレを軽減しました。
用途靴底の塵、埃の除去
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)1.6
粘着剤水性アクリル乳酸
こんなお得な商品も!

面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
手で切断可能です。
柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。
布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。
タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。
段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35
1平方インチ当り糸数(縦/横)45/35
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)78.4
テープタイプ手で切れる
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2.8(フック)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。
接着強度が優れています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。
表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。
工場内の間仕切りシートの補修に最適。
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエステル基布
フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。
TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
材質/仕上アルミ箔ポリエチレン
質量(g)200
タイプ筆記可否:不可
長さ(m)20
本体厚さ(mm)32.5
引張強度(N/mm)51/10
粘着力(N/10mm)13
粘着力(N/mm)13/10
紙管サイズ(Φ)76mm
最大テープ外径(Φmm)110
薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
色透明
フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。
材質基材:フッ素樹脂
長さ(m)5
連続使用温度(℃)-60~200℃
主な用途傷つき防止
切断方法切断にはカッターが必要
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色透明
こんなお得な商品も!

結束固定ベース
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。
材質基材:フッ素樹脂
長さ(m)5
連続使用温度(℃)-60~200℃
主な用途摺動補助、傷つき防止
切断方法切断にはカッターが必要
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
粘着マット600mm×1200mm用マットフレームです。
材質スチレンブタジエンゴム
色グリーン
適合CM6012-1P-B、CM6012-1P-W、CM6012-1P-GN、CM6012-10B、CM6012-10W、CM6012-10GN
トラスコ品番767-9327
長さ(mm)1270
幅(mm)660
厚さ(mm)4
質量(kg)3.7
1枚
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)3.4(ループ)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
タイプツヤあり
基材厚さ(mm)0.12
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)18
粘着タイプ強粘着
市販の粘着クリーナーとスペアをまとめて管理ができます。クリーナーの出し入れが片手でできます。
商品タイプ本体
材質ABS樹脂
質量(g)445
2018年トラスコ掲載ページ9 0331
粘着マット900mm×600mm用マットフレームです。
材質スチレンブタジエンゴム
色グリーン
トラスコ品番474-7968
長さ(mm)965
幅(mm)660
厚さ(mm)4、(マット設置部)2.5、(エッジ)4
質量(kg)2.32
空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.15
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤)
引張強度(N/10mm)16
特性通気性、透湿性
こんなお得な商品も!

粘着シート エアーシャワー用
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。
積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルーム。
材質/仕上中密度ポリエチレン(MDPE)、水溶性アクリル系粘着剤
寸法(縦×横)(mm)300×300
裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)2.1(ループ)2.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
粘着ローラーが1本付いたハンドルなので、そのまますぐに使えます。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。
材質持ち手:ポリエチレン(PE)、シャフト:スチール
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
質量(g)305
長さ(m)50
難燃性、耐薬品性に優れています。
用途耐熱性が必要なヒーター、トランスの層間絶縁、導体絶縁。プリント基板のはんだ付け工程のマスキング。
特性耐薬品
絶縁破壊強度(kV/mm)5.2
こんなお得な商品も!

壁掛けハンガー ほうき・モップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。
幅(mm)50
奥行(mm)35
高さ(mm)50
最大使用荷重(kg)2
質量(g)40
付属品-
トラスコ品番450-7240
掛数(本)1
取付け方法粘着テープ止め
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
粘着剤付のマグネットシートです。あらかじめ規格サイズに切り目加工を入れてあり、自由に切り離して使えます。粘着剤付のマグネットシートです。強力タイプの異方性マグネットにバー状の切り目を加工していますので大きな掲示物やパネルなどの取り付けに便利です。プラスチック製の小物などの裏に貼れば、マグネット製品としてご使用頂けます。
用途掲示物の裏に貼りつけると、スチール棚・ホワイトボードなどのスチール面での掲示が簡単にできます。オフィス・工場・店舗などのパネルや表示プレートにも使用できます。プラスチック製・木製・金属製等の小物の裏に貼り付ければスチール面での使用が可能になります。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
寸法(mm)(ピースサイズ)25×180
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)250×180×1.5
仕様1シート:10ピース
トラスコ品番819-1742
質量(g)254
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
粘着式なので取り付けが容易です。
用途コンテナやキャビネットの扉、引き出しの見出しとして。
厚さ(mm)0.4
材質/仕上ケース部:塩ビ
縦(mm)40
マットをはがすときに発生する静電気の対策ができます。帯電防止剤が粘着層ではなく、厚みのあるフィルム層に練り込んでいます。汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。30枚1シートを段ボール梱包しており、保管時や輸送時のヨレを防ぎます。
用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)900
幅(mm)600
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
(株)ニトムズ製の特殊なすじ塗り粘着加工でゴミを絡み取りきれいにします。転がす方向が分かりやすい矢印の印刷付です。切りやすいミシン目が入っています。
トラスコ品番161-0240
適合本体ニトムズC2440、C2430、C3320、C3310、C2150、C2140、C3111
材質特殊すじ塗り粘着加工紙
質量(kg)1.4
色白
テープ幅(mm)160×70周
商品タイプスペア
適合用途カーペット
1箱(10巻)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
材質フィルム:ポリエチレン、コア芯:HDPE
長さ(m)18
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
長さ(mm)200
幅(mm)25
高さ(mm)200
タイプ片面粘着付き
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
幅(mm)175
トラスコ品番116-3694
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)310
質量(g)250
適合テープ芯内径(Φmm)38
適合テープ幅(mm)160
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
オールステンレスの粘着ローラー用ハンドルです。回転芯部にテフロンの切削ものを組み込み金属同士の発じんを抑え、消音対策もしてあります。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)175
内径×幅(mm)テープ:Φ38×160
粘着ローラークリーナーの収納に便利です。マグネット式のため、レイアウト変更可
用途クリーンルームなどの入口設置用に。工場・作業現場の設置用に。
材質本体:アクリル樹脂、裏面:マグネットシート
商品タイプ本体
しなやかで薄手の基材は、手切れ性が良く作業性に優れています。
段ボール箱封緘用に価格追求した手切れの良いエコノミータイプです。
トラスコ品番301-7222
質量(g)336
引張強度(N/mm)30/10
粘着力(N/mm)3.1/10(対ステンレス)
再生材使用使用
1箱(30巻)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

粘着シート エアーシャワー用
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルームに。
材質マット:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ