こんなお得な商品も!

粘着マット
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
幅(mm)600
厚さ(mm)1.6
厚さ(mm)1.6
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
長さ(mm)900
幅(mm)450
質量(kg)5.8
接着シール付なので、離形紙をはがして簡単に貼り付ける事が可能です。カッターなどで好きなサイズ、形に加工が可能です。鉄道車両材料難燃合格商品です。複層で構成された吸音材です。カッターでカットができ、背面に粘着シールがついているので取り付けも簡単です。カバーの内側や壁・天井に取り付けることで音の反響を和らげます。主に高音向けになります。
用途防音対策用品として。反響音を和らげますので、壁やカバーに取り付けることで内部の騒音を低減できます。鉛やコンクリートのように重量に頼らずに騒音低減が可能になります。高音向けなので、金属の加工音など高い騒音源に有効です。
仕様背面:粘着剤付きポリエチレン 1平米は6枚必要
材質吸音面:発泡ポリエチレン、吸音層:発泡樹脂、芯材:特殊処理ハニカム、遮音面:発泡ポリエチレン
2018年トラスコ掲載ページ7 0804
関連キーワード