カテゴリ

  • 研磨材(19)
    • ダイヤモンドヤスリ(18)
さらに商品を絞り込む
  • ツボサン(52)
  • 広島ヤスリ製造所(11)
  • バローベ(25)
  • E-Value(10)
  • Strong Tool(6)
  • BT(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • TRUSCO
  • GISUKE(タカギ)(2)
  • エスコ(141)
  • ブランドをもっと見る
  • 形状
    三角(5)
  • 形状
    (6)
  • 形状
    先細(1)
  • 形状
    半丸(5)
  • 形状
    (5)
  • 形状
    (6)
  • 170(10)
  • 270(5)
  • 600(1)
  • ガラス(10)
  • セラミックス(10)
  • 樹脂(2)
  • 超硬合金(2)
  • (2)
  • 5.3(1)
  • 5.5(1)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 30(6)
  • 40(10)
  • 50(7)
  • 70(7)
  • 80(8)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(6)
  • 140~160未満(7)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(8)
  • 200~220未満(9)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(5)

「精密やすり」の検索結果

特価
本日10月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
精密用ダイヤモンドヤスリ平 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ平TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。<br />ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。<br />独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。<br />台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170形状平型適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリセット TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリセットTRUSCO(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(5本)
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。<br />ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。<br />独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。<br />台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ丸 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ丸TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。<br />ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。<br />独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。<br />台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ三角 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ三角TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。<br />ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。<br />独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。<br />台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ半丸 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ半丸TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。<br />ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。<br />独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。<br />台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ角 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ角TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。<br />ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。<br />独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。<br />台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) TRUSCOダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)TRUSCO
519税込571
1本
当日出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。粒度#170全長(mm)100材質/仕上人造ダイヤ粒タイプ精密用タイプ刃長(mm)40適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット TRUSCOダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セットTRUSCO
2,798税込3,078
1セット(5本)
当日出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。トラスコ品番206-6609セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S粒度#170材質/仕上人造ダイヤ粒質量(g)38.2タイプ精密用タイプ柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材アズワン品番64-8540-69
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400) TRUSCOダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)TRUSCO
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
ダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用 TRUSCOダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用TRUSCO
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。<br />金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。<br />台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。<br />プラスチック金型のリブ溝加工。<br />小径穴、面取りなど。形状細テーパー(幅)4.0×(厚み)0.5粒度270刃長(mm)40全長(mm)170トラスコ品番430-6970材質SK-2質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ5 1270
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用) TRUSCOダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用)TRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌日出荷
各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。 金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。 台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。 プラスチック金型のリブ溝加工。 小径穴、面取り等。刃長(mm)40粒度#270
CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ) TRUSCOCBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ)TRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスタイプ5本組刃長(mm)80
ダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用Φ1mm TRUSCOダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用Φ1mmTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)40外径(Φmm)1粒度270形状トラスコ品番430-6988質量(g)1
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用) TRUSCOダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
細軸・精密加工に適しています。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。全長(mm)130刃長(mm)30粒度#600材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
ダイヤモンドテーパーヤスリ N5.75XT0.55 TRUSCOダイヤモンドテーパーヤスリ N5.75XT0.55TRUSCO
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
細軸・精密加工に適しています。<br />ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。<br />ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。<br />コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9327材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.35×5.75×5.5全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.25XT0.55 TRUSCOダイヤモンドテーパーヤスリ N4.25XT0.55TRUSCO
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
細軸・精密加工に適しています。<br />ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。<br />ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。<br />コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9331材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.30×4.25×4.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.25XT0.55 TRUSCOダイヤモンドテーパーヤスリ N2.25XT0.55TRUSCO
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
細軸・精密加工に適しています。<br />ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。<br />ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。<br />コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9330材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×2.70×2.25×2.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.15XT0.45 TRUSCOダイヤモンドテーパーヤスリ N4.15XT0.45TRUSCO
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
細軸・精密加工に適しています。<br />ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。<br />ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。<br />コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9329材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)270寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×1.30×4.15×4.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.15XT0.45 TRUSCOダイヤモンドテーパーヤスリ N2.15XT0.45TRUSCO
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
細軸・精密加工に適しています。<br />ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。<br />ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。<br />コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9328材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)270寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×2.70×2.15×2.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら