合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。
日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。
均一な形状をしており、リング状に加工することができます。
ロープと同じように長尺のベルトができます。
コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。
用途静電気除去に。
トラスコ品番217-8992
材質バンド:ゴム(導電性繊維入り)、樹脂部:ABS樹脂
厚さ(mm)18
バンド幅(mm)18
寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.8×18
縦(mm)40
横(mm)28
バンド長(mm)180
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
トラックシートの押さえ用に。包装形態:袋パッケージ
こんなお得な商品も!

ゴムロープ トラック用 輪状タイプ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
トラックシートの押さえ用に最適です。
ゴムロープ(フリータイプ)を必要な長さにカットしてロープの先端にフックかキャッチャーを選択して差し込みハンマー等で叩き固定します。
用途トラックシート、シート等の押さえ用。カーゴボックスの押さえ用。
仕様20mm幅用
トラスコ品番277-3112
高さ(mm)17
質量(g)95
奥行(mm)15
材質(フック)鉄(メッキ仕上)
1パック(20個)
¥819
税込¥901
当日出荷
工具なしで簡単にゴムロープに設置できます。
トラスコ品番328-6401
寸法(mm)28×15×30
質量(g)53
タイプダブルフック
1パック(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
トラックシートの押さえ用として最適です。
ゴムロープ用金具です。
用途ゴムロープ用金具。
タイプ工具不要タイプ
材質/仕上スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
こんなお得な商品も!

平ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥239
税込¥263
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。
仕様片端/Wフック+バックル付、片端(反対側)/バックル付
材質(フック)スチール
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。
幅(mm)20
厚さ(mm)2
材質再利用タイヤチューブフック部:スチール
ゴムロープ用金具です。
工具なしで簡単にゴムロープに設置できます。
材質スチール
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
長さ(m)10
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度70±5
密度1.25
棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
仕様片端:フック付
包装形態袋パッケージ
材質(フック)スチール
伸縮性があり、荷物をしっかり固定できる丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定できるので、大変便利です。
用途台車や自転車などの荷物の固定に。
材質被覆:ポリプロピレン、中芯:合成ゴム
幅(mm)6
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
仕様片端:Wフック+バックル付
材質(フック)スチール
ゴムロープ用金具です。
差し込みハンマー等で叩き、ゴムロープの端に固定・設置するタイプです。
用途ゴムロープ用金具。
材質スチール
材質/仕上鉄(メッキ仕上)
タイプハンマー固定
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
こんなお得な商品も!

平ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥239
税込¥263
棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
仕様片端:フック付
幅(mm)20
厚さ(mm)2
材質/仕上再利用タイヤチューブ、金具部:スチール
包装形態袋パッケージ
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
仕様片端:Wフック+バックル付
材質(フック)スチール
両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。
バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き
色黒
材質(フック)スチール
長さ(m)3
材質フッ素ゴムスポンジ
色黒
硬度40±5°
長さ(m)3
材質フッ素ゴムスポンジ
色黒
硬度40±5°
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
トラスコ品番401-7737
材質本体:樹脂、ベルト:ゴム
全長(mm)230
呼び寸法くわえられる管:20~150A
管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170
ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。
バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き
色黒
材質(フック)スチール
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度20±5
長さ(m)5
材質シリコーンゴムスポンジ
色赤(ベンガラ)
硬度20±5°
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
長さ(m)10
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
長さ(m)10
材質シリコーンゴムスポンジ
色赤(ベンガラ)
硬度20±5°
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
用途シール材やパッキン材として。
材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度20±5
密度0.28
導電コードで確実にグランドを取るアンクルストラップです。
用途半導体工場での作業に。
トラスコ品番362-5544
材質本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロン
コード長さ(m)有効:0.17
抵抗値(MΩ)1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
足首を任意調節できるマジックテープ付の商品です。電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
用途半導体工場での作業。静電気対策用のフットストラップ。
トラスコ品番161-0239
材質/仕上本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロン
色青
質量(g)37
抵抗値(MΩ)1
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ターポリン生地に止水ファスナーを付け、防水対応の長靴ケースです。汚れたまま入れても安心です。丸洗いできます。
仕様ネームホルダー付
トラスコ品番856-3447
材質ひも:PP
幅(mm)248
色ブラック
高さ(mm)410
材質(本体)PVC
質量(g)450
奥行(mm)320
2018年トラスコ掲載ページ4 2242
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
Φ130、Φ150いずれのキャスター径にも使用可能です。
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
裏面のゴムが磨り減ってしまった場合は、取替えゴム(JDMC-8S-BK 別売)をご使用いただくことで滑り止め効果が復活します。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
仕様裏面滑り止め付
トラスコ品番183-2741
材質/仕上本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
色黄
質量(g)300
キャスター径(Φmm)【適合キャスター】130・150
アズワン品番64-8459-30
1組(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
適合(キャスター)Φ75・100
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
色黄
トラスコ品番116-2186
質量(g)130
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
簡易養生用のキャッピーです。開口部にゴムひもがついているのでシートやカバーとして簡易に使用できます。使用しない時の機械などのホコリよけにも活躍します。半透明のため、カバーをしても中身が見えます。
用途パレットカバーとして。使用しない時の機械のホコリよけに。
厚さ(mm)0.06
材質/仕上ポリエチレン、天然ゴム
色半透明
厚さ(μm)60
関連キーワード
1
2
次へ