6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140 幅(mm)140 質量(g)20
1パック(2枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上 外径(Φmm)100 厚さ(mm)10 仕様艶出し用 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ) トラスコ品番261-2500 材質/仕上羊毛フェルト+油脂研磨剤 ブルー 質量(g)400 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 使用工具ディスクグラインダー 適合材ステンレス、一般金属
1箱(5個)
9,898 税込10,888
当日出荷

ノンクロム系油脂研磨材を含浸させたフェルトディスクでそのまま鏡面光沢出しができます。研磨材を付着する手間が省けます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上げに。 仕様艶出し研磨用 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) トラスコ品番175-8306 厚さ(mm)10 質量(g)250 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
19,980 税込21,978
当日出荷

低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。 仕様低粘度オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-8995 透明 容量(mL)350 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-50~150 主成分合成油(シリコーンオイル)、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。 トラスコ品番243-7112 質量(kg)15.3 透明 使用温度範囲(℃)-50~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。木工機械のテーブル滑りに。 仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状 成分合成油(シリコーンオイル) トラスコ品番512-3119 無色透明 タイプ詰替用 使用温度範囲(℃)-50~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
8,998 税込9,898
3日以内出荷