15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパーで被覆しワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。 簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。 ペーパータイプなので結束時のズレが少なくシッカリくくれます。
用途植物と支柱の簡易固定に。 植物との固定用の紐代わりとして。 コード類などを束ねる作業などに。 材質/仕上強力コットン紙、中芯:針金(スチール) 幅(mm)4
1袋(100本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性の紙基材なので、水や油を使っての湿式研磨が可能です。 金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。 電動サンダーに取付可能。
用途塗装作業の下地研磨。 金属・木材・石質の研磨。 寸法(mm)93×228 砥材C 適合材金属、木材、石質
1袋(10枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。 セット内容#400、#800、#1200、#2000(各1枚) 材質研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙 質量(g)20 トラスコ品番856-3455 2018年トラスコ掲載ページ5 1312
1セット(4枚)
429 税込472
当日出荷

そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。耐水性の紙ベースで、水や油を使っての湿式研磨が可能、金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
用途塗装作業の下地研磨。金属・木材・石質の研磨。 材質炭化ケイ素 長さ(mm)115 幅(mm)70
1袋(5枚)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平面・曲面・複雑な形状、あらゆる仕上げに最適です。 木材・プラスチック・金属に対応します。 ベルト交換も簡単です。
用途金属・木材・セラミックなどの仕上げ・型作り・溶接仕上げ・自動車板金作業の仕上げ、サビ落としなど。 トラスコ品番207-3565 幅(mm)6.4 全長(mm)160 質量(g)14 適合材金属・木材・セラミックなど アズワン品番64-8613-77
1本
449 税込494
当日出荷

塗装研磨の必需品。塗装作業の下地研磨に。金属・木材・石質を磨く。水を使って湿式研磨もできます。
寸法(mm)93×228 トラスコ品番228-0477 セット内容粒度(#240・#1500)×各1枚、(#400・#600・#800・#1000)×各2枚 質量(g)43 適合材金属、木材、石質
1袋(10枚)
389 税込428
当日出荷

高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。 材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙 質量(g)21 2018年トラスコ掲載ページ5 1312
1袋(5枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1袋(5枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1箱(100枚)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~65 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できます。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 使用温度範囲(℃)5~65
1袋(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいサイズにカット済みです。ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輪、船舶のサビ取り作業。焼き付け塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。 材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル 長さ(mm)230 幅(mm)93 赤茶 2018年トラスコ掲載ページ5 1315
1セット(5枚)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。 材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥材面:赤茶色、基材面:白色 砥材アランダム砥粒 適合材車輌・金属・木工などの塗装面 接着剤合成樹脂
1箱(50枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。オス・メス区分けのない結束タイで段ボールやプラ段などの固定が可能です。ピッチ2mm刻みで固定でき幅4~50mmまで調整が可能なため、幅広いサイズに使用可能です。
用途プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの固定に。プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの結束に。 材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)63 トラスコ品番855-2578 質量(g)16 2018年トラスコ掲載ページ2 0631
1セット(20個)
379 税込417
当日出荷

紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。
用途マーキングしにくい電線などにマークできます。 長さ(mm)160 最大結束径(Φmm)25 トラスコ品番384-2304 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)5.6 厚さ(mm)1.7 質量(g)215 使用温度範囲(℃)5~65
1袋(100本)
14,980 税込16,478
当日出荷