「紙芯」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。
縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途シート状の品、反物の梱包用資材に。
異形物の収納用品として。
材質/仕上紙
色茶
スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)。コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。
仕様片面仕様・マグネット仕様
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個
材質フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)
色白
奥行(mm)74
枠の色シルバー
表示内容無地
材質(表面)スチールホワイト
繰り返し・詰め替え対応
ペーパーで被覆しワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。
簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
ペーパータイプなので結束時のズレが少なくシッカリくくれます。
用途植物と支柱の簡易固定に。
植物との固定用の紐代わりとして。
コード類などを束ねる作業などに。
材質/仕上強力コットン紙、中芯:針金(スチール)
色緑
幅(mm)4
ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。
片面は掲示板としてご使用できます。
キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。
ホワイトボード面をミーティングスペース側に、掲示板面を通路側に設置することで、効率よくスマートに空間を仕切ることができます。
掲示面は、マグネットとピンの両方に対応しています。
ホワイトボード面は、マグネットに対応しています。
マグネットトレイの位置も自由に変更できます。
「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。
用途ミーティングに。
間仕切りに。
情報掲示に。
高さ(mm)1540
脚の種類キャスター付
セット内容六角レンチ、トレイ
奥行(mm)490
ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。
キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。
座ったままでも書き込みしやすい省スペースの縦長形状です。
フレームは落ち着きのあるシボ塗装で仕上げました。
キャスターはストッパー付き。レイアウト変更も固定も簡単に行えます。
板面はマグネットに対応しています。
マグネットトレイの位置も自由に変更できます。
「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。
有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
用途ミーティングに。
間仕切りに。
情報掲示に。
材質/仕上脚:スチール(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)
高さ(mm)1840
奥行(mm)560
脚の種類キャスター付
耐熱性能は200℃と高く、耐薬品性にも優れています。表面硬度が高く傷つきにくい仕様です。鉛筆試験では9Hです。耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい構造です。芯材にはペーパーハニカムを採用し、軽量化と強度を両立させています。
間口(mm)1500
奥行(mm)750
高さ(mm)770~850
トラスコ品番279-5400
材質天板:ケムサーフ(フラッシュ構造)本体:鉄(SPHC、SPCC)塗装:メラミン焼付塗装
質量(kg)48.5
色天板:黒本体:ダークグレー
天板寸法(mm)(間口×奥行×厚さ)1500×750×45
均等積載量(kg/台)200
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
耐熱性能は200℃と高く、耐薬品性にも優れています。表面硬度が高く傷つきにくい仕様です。鉛筆試験では9Hです。耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい構造です。芯材にはペーパーハニカムを採用し、軽量化と強度を両立させています。
間口(mm)1800
奥行(mm)750
高さ(mm)770~850
トラスコ品番279-5418
材質天板:ケムサーフ(フラッシュ構造)本体:鉄(SPHC、SPCC)塗装:メラミン焼付塗装
質量(kg)56
色天板:黒本体:ダークグレー
天板寸法(mm)(間口×奥行×厚さ)1800×750×45
均等積載量(kg/台)200
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
耐熱性能は200℃と高く、耐薬品性にも優れています。表面硬度が高く傷つきにくい仕様です。鉛筆試験では9Hです。耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい構造です。芯材にはペーパーハニカムを採用し、軽量化と強度を両立させています。
間口(mm)1200
奥行(mm)750
高さ(mm)770~850
トラスコ品番279-5396
材質天板:ケムサーフ(フラッシュ構造)本体:鉄(SPHC、SPCC)塗装:メラミン焼付塗装
質量(kg)41
色天板:黒本体:ダークグレー
天板寸法(mm)(間口×奥行×厚さ)1200×750×45
均等積載量(kg/台)200
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)。コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。
仕様片面仕様・マグネット仕様・縦横兼用可
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個
トラスコ品番364-3466
材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)
幅(mm)1200
厚さ(mm)14
色板面:白、枠:シルバー
高さ(mm)900
種類壁掛・無地
表示内容無地
材質(表面)スチール
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1170×870
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
関連キーワード