安価タイプの組み立て式ファイルボックスです。軽くて丈夫な段ボールタイプで書類などの整理整頓に役立ち、廃棄もしやすいタイプです。
用途棚等の整理に。取り出し用穴あり。
材質:ダンボール
高さ(mm)312
奥行(mm)262
板厚(mm)2
収納サイズA4
2018年トラスコ掲載ページ10 0426
安価タイプの組み立て式ファイルボックスです。軽くて丈夫な段ボールタイプで書類などの整理整頓に役立ち、廃棄もしやすいタイプです。
用途棚等の整理に。取り出し用穴あり。
2018年トラスコ掲載ページ10 0426
材質:ダンボール
高さ(mm)245
奥行(mm)317
板厚(mm)2
収納サイズA4
ワンタッチで組み立て可能な段ボール製のフォルダーボックスです。
縦置き、横置きが可能で収納環境により使い分けができます。
側面のアーチ状加工により、書類の出し入れがしやすいです。
用途机の中やロッカーの整理整頓用に。
材質/仕上段ボール
色茶
奥行(mm)343
高さ(mm)224
透明度が高く図面がよく見えます。非塩ビ素材で軽量です。
用途図面・書類の保護や保管に最適。
トラスコ品番363-7240
材質フィルム:ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.1
寸法(mm)収納用紙:A3
色透明
タイプA3
規格A3
縦(mm)340
横(mm)460
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。
仕様基本型
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
間口(mm)900
棚段数5
外寸法・高さ(mm)1800
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)855
棚板調整ピッチ(mm)30
外寸法・間口(mm)900
棚板内寸・間口(mm)855
均等耐荷重(kg/段)100
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。
色ブラック
タイプ連結型
棚段数5
梱包数1台
外寸法・高さ(mm)1800
有効間口(mm)855
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)900
均等耐荷重(kg/段)100
艶消しサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。均等積載量:100kg/段、最大積載量:1000kg/台
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚などに。
材質スチール
色サテンブラック
高さ(mm)1800
間口(mm)940
高さ外寸(mm)1800
組立時間(目安)2人30分
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)855
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)940
棚板内寸・間口(mm)855
つやのないサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。
分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。
別売りのTSUG型用木製棚板もご利用になれます。(荷重は変わります)
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚など多用途に
色サテンブラック
棚段数5
高さ外寸(mm)1800
組立時間30分
有効間口(mm)855
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)900
組立人数2人
均等耐荷重(kg/段)100
関連キーワード