「紙製仕切り」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安価タイプの棚等の整理にも使用可能な引出しです。軽くて丈夫な段ボールタイプのケースです。古紙使用の段ボールを使用している為、エコにもなり廃棄もし易いです。
用途棚等の整理に。各種部品の集中管理に。 材質ダンボール 板厚(mm)3 2018年トラスコ掲載ページ8 0579
1セット
379 税込417
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段ボール製のパーテーションで、用途に応じて組み換えが可能です。外箱もパーテーションとして利用できます。
トラスコ品番263-0935 セット内容パーテーション本体×7、設置ベース×8、上部クリップ×8、外箱縦×2 材質段ボール 幅(mm)7600 高さ(mm)1500 取付方式自立式 奥行(mm)210 材質(パネル)段ボール
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。 各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。 A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。 別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型 トラスコ品番286-9161 質量(kg)2.5 サイズA4 間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302 引出し数3 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。 引出し組合せ深型 トラスコ品番286-9179 質量(kg)3.8 サイズA4 間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5 引出し数5 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。 引出し組合せ浅型 トラスコ品番286-9152 質量(kg)3.6 サイズA4 間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×371 引出し数7 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

整理ボックス用の仕切板です。段ボール製ですので汚れたら気軽に交換可能です。
用途デスク内の整理ボックスとして。 トラスコ品番256-4081 適合本体TDSBX-1、2、3 材質段ボール 厚さ(mm)1.5
1個
55 税込61
当日出荷

使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。 サイズA4 引出し組合せ浅型+深型 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37(浅型)79(深型)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。 引出し組合せ浅型 トラスコ品番286-9144 質量(kg)2.7 サイズA4 間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×270.5 引出し数5 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
6,398 税込7,038
当日出荷