「紫外線シート」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
用途長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。
色シルバー
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
引裂強度(N)縦135、横140
引張強度(N/50mm)縦931、横931
シート厚さ(mm)0.36
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
特性耐UV
ハトメアルミハトメ
耐水圧が0.8kg/cm3の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線防止劣化剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
オレフィン素材のため環境に優しいシートです。
表と裏で色が異なります。
用途倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
色(表)ODグリーン/(裏)ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水圧
シート厚さ(mm)0.6
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
引張強度(N/cm)縦2400/5、横2100/5
ハトメアルミハトメ
耐水圧が0.8kg/[[立方センチメートル]]の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
用途倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバー
色ODグリーン/ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水
厚さ(mm)0.62
仕様耐久期間約5年
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
引張強度(N/50mm)縦2500、横2350
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
軽量のため脱着が簡単です。
糸入で強度的に優れています。
紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです
用途工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に
色半透明
材質シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸)
形状ロールタイプ
質量(kg)21.24
寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50
引裂強度(N)縦:200、横:150
引張強度(N/5cm)縦:550、横:450
1本
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
日本の景観に調和する新色シートで、景観を保つ色合いと菱模様です。ターコイズブルー・ラミネート面とナチュラルラミネート面(敷物風)のリバーシブル構造で場面に応じて使い分けできます。紫外線劣化耐候剤の配合により、従来品比約3倍長持ちします。プラスチックハトメなので、処分廃棄時に分別不要です。
用途野積みカバーに。
色ターコイズブルー・ナチュラル
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)90、約90
2018年トラスコ掲載ページ6 1610
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト/ホワイト
可視光線透過率(%)0.091
引裂強度(N)130×110
紫外線遮断率(%)99
耐久性(年)5年
ハトメピッチ(cm)30・90
紫外線透過率0.4%以下
引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
耐水圧が0.8kg/[[CM3]]の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
用途倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバー
色メタリックシルバー
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
引裂強度(N)縦:300、横:300
耐久性(年)約5
特性耐候
引張強度(N/5cm)縦:2500、横:2350
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト/ホワイト
引裂強度(N)130×110
紫外線遮断率(%)99
耐久性(年)5
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
用途簡易倉庫の被覆用。
色ODグリーン
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)0.47
トラスコ品番360-0416
質量(kg)27
厚さ#5000
ハトメ数44個
材質(シート)ポリエチレン(PE)(UV剤配合メタンガスCO2抑制剤配合)
寸法(幅W×長さL)(m)9.91×9.91
引裂強度(N)(縦)300、(横)300
引張強度(N/50mm)(縦)1750、(横)1510
仕上り寸法(m)9.91×9.91
耐久性(年)約4~5
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(mm)12
1枚
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。耐候年数が3年あり、工場関係の野積みに最適です。降り注ぐ雨や紫外線など、過酷な屋外環境でも耐え抜くことができます。日本製で安定した品質を保ち、劣化しにくいシートです。
用途長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、工場関係の長期野積みカバーとして。
トラスコ品番685-3723
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.33
色シルバー
長さ(m)7.1
ハトメ数32
番手(#)4000
引裂強度(N)【縦】150【横】150
ハトメピッチ(cm)90
幅(m)7.1
耐久性約2~3年
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
引張強度(N/5cm)【縦】1000【横】900
1枚
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
用途長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。
色シルバー
形状折りたたみタイプ
特性耐UV
シート厚さ(mm)0.36
トラスコ品番360-0394
質量(kg)21.5
厚さ#4000
ハトメ数44個
材質(シート)ポリエチレン(PE)
寸法(幅W×長さL)(m)9.91×9.91
引裂強度(N)(縦)135、(横)140
引張強度(N/50mm)(縦)931、(横)931
仕上り寸法(m)9.91×9.91
耐久性(年)約2~3
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(mm)12
1枚
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
強度と耐候性を高めた防草シートです。高強度の糸と紫外線劣化防止効果を高めており、従来の防草シートより強度が高く、また長期使用(約7年)が可能となります。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.7mm
色表面モスグリーン、裏面ブラック
長さ(m)50
引張強度縦1340N/5cm、横1230N/5cm
2018年トラスコ掲載ページ6 1664
引裂強度縦430N、横340N
耐候年数(年)約7
通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.62
色メタリックシルバー
番手(#)7000
引裂強度(N)【縦】350【横】380
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約5年
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水圧性、耐候性、引張強度、突刺強度、耐久性
引張強度(N/5cm)【縦】2500【横】2350
可視光線を約80%以上カットしています。
紫外線99%以上カットしています。
消防法施行規則4条の3に適合しています。
フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
UVカットと遮光性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
厚さ(mm)0.3
幅(mm)1370
長さ(m)30
トラスコ品番818-3818
性能日本防炎協会登録品
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)14
色透明ブロンズ
表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
飛散防止JIS規格品を満たしたUV99%のガラス用目隠しシートです。幅1.25M側にグラデーションが掛かってます。無地のみ白1色でグラーデーションが入ってません。使用シーンに応じて色の濃さが選べます。
用途目隠しや割れたガラス破片の飛散防止に。紫外線から室内を守ります。
厚さ(mm)0.075
質量(kg)1.29
長さ(m)1
幅(m)1.25
ガーデニングや畑の作業周辺、温室などに最適です。両面粘着で強力な捕獲力で、各種害虫を捕獲します。
用途農作物への害虫防止に。
仕様捕虫方法:粘着シート
長さ(mm)250
幅(mm)100
色イエロー
誘引方式色、紫外線反射
長さが30cmと短いため見せたく無い部分のみを目隠し出来る商品です。遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。室内が見えにくい目かくし効果があります。水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。凹凸ガラスにも貼れます。窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットしてご使用頂けます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目隠しに。会議室の目隠しに。
仕様断熱効果:約35%
厚さ(mm)0.5
質量(g)150
遮光率(%)黒/約75%、白/約72%
紫外線遮断率(%)約68%
幅(m)0.9
飛散防止JIS規格品を満たしたUV99%のガラス用目隠しシートです。幅1.25M側にグラデーションが掛かってます。無地のみ白1色でグラーデーションが入ってません。使用シーンに応じて色の濃さが選べます。
用途目隠しや割れたガラス破片の飛散防止に。紫外線から室内を守ります。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.075
幅(m)1.25
通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.62
色ODグリーン/ブラック
番手(#)7000
引裂強度(N)【縦】350【横】380
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約5年
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水圧性、耐候性、引張強度、突刺強度、耐久性
引張強度(N/5cm)【縦】2500【横】2350
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
こんなお得な商品も!
スパッタ防止プレート ポリカーボネート 色付き
モノタロウ
¥249
税込¥274
遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接
仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品
材質/仕上ポリカハードコート
寸法・サイズ(mm)50×105
HACCP対応品です。紫外線LEDを使用した大容量のLED捕虫器です。既存の蛍光灯捕虫器の代替としてご使用いただけます。長寿命のためランプ交換の頻度を減らせます。消費電力も小さいため節電対策としても効果的です。シートの交換は3ステップ(カバーオープン・シート取り換え・カバークローズ)でストレスフリーで交換時間を短縮できます。
用途工場の製造ラインや飲食店の厨房、従業員通路に。搬入口などの出入り口に。
有効面積(m2)40
消費電力(W)4.2
仕様捕虫方法:粘着式
タイプ本体(シート1枚付き)
電源(V)単相100
交換目安シート:1か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)369.6×162.1×209
電源コード(m)1.8
誘虫ランプ専用LEDランプモジュール付属
アズワン品番64-5224-57
誘引方式紫外線LED
標準消費電力料金(円/h)0.091
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)8.3
タイプ単体型
枠内寸法(mm)W2000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚固定足
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)6.3
タイプ単体型
枠内寸法(mm)W1000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)7.9
タイプ接続型
枠内寸法(mm)W2000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)5.9
タイプ接続型
枠内寸法(mm)W1000×H2000
キャスター径(Φmm)50
こんなお得な商品も!
溶接遮光フェンス
モノタロウ
¥24,980
税込¥27,478
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚キャスター式
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
色ブルー
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000
仕様樹脂被覆パイプフレーム
トラスコ品番328-9583
形状キャスター式
質量(kg)6.3
タイプ単体型
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
色ブルー
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000
仕様樹脂被覆パイプフレーム
トラスコ品番328-9575
形状キャスター式
質量(kg)8.3
タイプ単体型
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚キャスター式
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚固定足
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。アルミ製で見た目は美しく、軽くて耐久性があります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。脚部の角度調整ができ、フェンスの連結も自由自在です。別売のキャスターが取付可能です。
用途溶接作業中に発生する有害光線からの目の保護対策に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0382
材質シート:塩化ビニール
関連キーワード