保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
表面処理クロメートメッキ
細かい部品加工・修正作業に最適です。極小のバリ取り作業に使用できます。
薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
材質(軸)スチール
軸部が4.5mmと細く、家電製品の細い穴・端子台・奥まった個所のねじ締めに最適です。
オリジナル特殊合金鋼を使用し、優れた精度と耐久性を誇ります。
電動工具のボール溝サイズが13mm・9.5mmのどちらにも使えるW溝タイプです。
硬さH
種類段付
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。
放熱効果が大きくワークを変質させません。
内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。
回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)
軸径(Φmm)3
適合材一般金属
質量(g)60.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)30
材質(軸)スチール
外径×幅W(mm)30×5
細かい部品加工・修正作業に最適です。
極小のバリ取り作業に使用できます。
薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)30
材質(軸)スチール
ねじなどの細かいパーツ類を保管できるダンボール容器です。取出口から必要数量を取り出す事ができます。組立てに工具を必要せず、折ってはめ込むだけの簡単設計です。環境にやさしい素材を使用しています。別売りのTRUSCOヘキサゴンパック用ストッカーに挿すことで、管理がしやすくなります。廃棄時に紙として廃棄ができ、分別が簡単です。
用途識別管理としてねじなどの小分けに
トラスコ品番253-7433
材質ダンボール
幅(mm)68
色茶
高さ(mm)120
アズワン品番65-2015-44
1パック(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード