85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ 仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付 2018年トラスコ掲載ページ2 0446
1セット(75本)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込 材質低炭素鋼 穴の形状十字穴 表面処理三価白 仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 種類P=3(SW、W付) 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(33個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状ナベ組込 JIS規格JIS-B1188規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(50本)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:クロメート 強度区分4.8
1袋(20本)ほか
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:クロメート 強度区分4.8
1袋(20本)ほか
259 税込285
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込 材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 穴の形状十字穴 種類P=3(SW+JIS W組込) JIS規格JIS-B1188規格品
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
1袋(10本)
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
1袋(10本)
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 適合ドライバープラスNo.2 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(540本)ほか
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270本)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ナベ 材質鉄(三価クロメート) 穴の形状6ロブ 表面処理三価クロメート 仕様スプリング、丸ワッシャー付 強度区分4.8
1セット(35本)ほか
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 適合ドライバープラスNo.2 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(450本)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(110本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 JIS規格JIS-B1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(35個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白) 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理3価クロメート 頭部形状六角トリーマ組込 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(20個)ほか
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。 材質(本体)純チタン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度Ti2
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質スチール 表面処理三価クロメート仕上げ 頭部形状六角 強度区分4.8
1セット(30本)ほか
619 税込681
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)1
1缶(80本)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。 材質ポリエチレン(PE) ナチュラル 穴径(Φmm)7 フランジ外径(Φmm)15
1セット(20組)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(55本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質スチール 表面処理三価クロメート仕上げ 頭部形状六角穴付き 強度区分10.9
1セット(4本)ほか
449 税込494
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 適合ドライバープラスNo.2 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(130本)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)SCM435 穴の形状六角穴 表面処理三価クロメート(白) 種類P=3(SW+JIS W組込) 規格JIS規格品 頭部形状六角穴付き 材質(スプリングワッシャ)SWRH 材質(ワッシャ)SPCC
1パック(10個)ほか
729 税込802
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。 トラスコ品番856-3519 先端マグネット入り 硬さH 2018年トラスコ掲載ページ5 0677
1セット(5本)
2,398 税込2,638
当日出荷

アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。締付工具は、レンチ又は十字ドライバーの両方の使用が可能です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)SCM435 穴の形状六角穴 表面処理三価クロメート(黒) 種類P=3(SW+JIS W組込) 規格JIS規格品 頭部形状六角穴付き 材質(スプリングワッシャ)SWRH 材質(ワッシャ)SPCC
1パック(10個)ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。 付属品専用ビットホルダー トラスコ品番380-4029 セット内容6点 刃先ボックスH5.5、7、8、10、12、13 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。 種別全ねじ 頭部形状六角
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。 付属品専用ビットホルダー トラスコ品番380-4031 セット内容8点 刃先ヘクスローブT8、10、15、20、25、27、30、40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷

環境負荷の少ない三価クロメート品です。緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。バネ座金+平座金付きです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(130本)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。 付属品専用ビットホルダー トラスコ品番380-4030 セット内容8点 刃先[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]5.5、六角2.5、3、4、5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
翌日出荷

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 セット内容先・中・上 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製 材質低合金鋼(SKS) セット内容先・中・上 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いじり止め付トルクスねじに対応します。 焼き入れクロムバナジウム鋼製です。 持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。 硬度はHRC54です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番301-1364 セット内容T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H 質量(g)250
1セット(9本組)
6,298 税込6,928
当日出荷