環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
こんなお得な商品も!

結束固定ベース
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
ノズルを回すだけで耳栓を取り出せ便利です。付属のビスで壁に取り付けて使用することができます。耳栓の個包装のごみ削減になり環境負荷低減になります。
用途騒音作業現場に。
付属品耳栓500組、壁掛用金具(ビス、ナイロンプラグ各2本)
トラスコ品番391-6730
材質ディスペンサー:ABS樹脂、耳栓:ポリウレタン(PUR)
幅(mm)150
サイズフリー
高さ(mm)480
奥行(mm)175
コード無
NRR値31(dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(500組)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
関連キーワード