「結束」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
結束ベルトの締めつけや切断が容易に行えます。
フリーサイズに結束でき、結束後にごみも発生しません。
本体・クリップすべて脱塩ビ樹脂を使用していますので、焼却時にダイオキシンの発生がほとんどありません。
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。
材質軟質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)-70~85
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色白
仕様屋内用
材質標準ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
こんなお得な商品も!
結束固定ベース
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
引張強度に優れた結束バンドです。
汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。
仕様屋内用
材質/仕上66ナイロン
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-20~75
規格UL94 V-2
引張強度に優れた結束バンドです。
耐候性があるので屋外で使用可能です。
汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。
材質/仕上66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-20~75
規格UL94 V-2
特性耐候性
片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。
付属品バックル25個
材質ポリエステル
テープ厚さ(mm)2.5
剪断強度(N/cm2)8
ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。
2018年トラスコ掲載ページ6 1726
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
厚さ(mm)4
質量(g)250
タイプ両面タイプ
長さ(m)25
テープ厚さ(mm)4
ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ結束工具
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。
質量(g)275
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
テープ厚さ(mm)2
剪断強度(N/cm2)30.4
バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
破断荷重(kg)-
ベルト厚(mm)1.7
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。
シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。
ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。
(止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ6 1739
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。
材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線
線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
材質ポリアセタール
目通しがとても軽く、耐衝撃性に優れた標準タイプの結束バンドです。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
トラスコ品番360-6686
材質標準ナイロン66
長さ(mm)777
幅(mm)8.9
厚さ(mm)2
色白
最大結束径(Φmm)229
引張強度(N)778
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番381-8586
セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色黒
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)315
材質(ベルト)耐候性ナイロン66
材質(クリップ)ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)-20~100
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
片面にフックとループがついたフリーマジック[[(R)]]を使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上テープを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。
セット内容バックル25個
材質ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ6 1740
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。
厚さ(mm)2
色黒
タイプ両面
長さ(m)1.5
材質(フック)ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)PET樹脂
両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。オス・メス区分けのない結束タイで段ボールやプラ段などの固定が可能です。ピッチ2mm刻みで固定でき幅4~50mmまで調整が可能なため、幅広いサイズに使用可能です。
用途プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの固定に。プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの結束に。
材質ポリプロピレン(PP)
全長(mm)63
トラスコ品番855-2578
質量(g)16
2018年トラスコ掲載ページ2 0631
1セット(20個)
¥379
税込¥417
当日出荷
片面にフックとループがついたフリーマジック(R)を使用した結束バンドキットです。
必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上テープを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。
付属品バックル25個
材質ポリエステル
厚さ(mm)2.5
色オリーブドラブ(OD色)
長さ(m)25
引張剪断強度(N/mm2)7.8
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
トラスコ品番414-9831
材質ナイロン66
幅(mm)使用結束バンド:~4.8
高さ(mm)4
縦(mm)21.8
横(mm)21.8
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。
セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ
材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂
摘要ベルトのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。
厚さ(mm)2
色黒
タイプ両面
材質(フック)ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)PET樹脂
ベルト長さの調整可能です。
金属製品と違い、屋外で使用しても錆びません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
ベルト長さ(m)3
ベルトを手で引張るだけで締ります。ベルトは通し易いようにナイフ刃先形状になっています。ワンタッチで結束可能な、カムバックルタイプの結束機です。
エンドレスタイプです。
用途パレットの積み荷の荷くずれ防止、段ボール製品、樹脂製品等の集積物の安全確保に。
家具製品等の荷積みをきらう物の結束に。
材質ポリエステル原糸
専用鍵付でイタズラを抑止する効果があります。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具、配送時の簡易セキュリティ
材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)1.2
脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事・配線等の結束作業。
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)33
タイプ5連結タイプ
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
厚さ(mm)2
色オリーブドラブ(OD色)
タイプ両面タイプ
引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。
切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。
電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。
パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。
トラスコ品番301-1666
セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個
材質本体:ABS樹脂ベルト・クリップ:66ナイロン
質量(g)705
使用温度範囲(℃)-20~80
適合ベルトGJ60BT-75N
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。
用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。
材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂)
色アイボリー
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
厚さ(mm)4
色オリーブドラブ(OD色)
タイプ両面タイプ
フリーサイズに結束できます。本体、ベルト、クリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。高所作業、狭所作業に便利な小型携帯タイプです。
用途電気工事、配線の結束作業。梱包結束作業。
材質本体:ABS樹脂、クリップ:ポリアセタール樹脂
質量(g)315
ベルト長さ(m)15
引張破断強度(kg)10(目安値)
切断にはカッターが必要です。のりを使っていないのでベトつきません。強い破断強度、接着強度を誇ります。再使用は数回程度なら可能
用途配線コードの結束
光ファイバーの結束
化粧箱等類の包合、結束
仕様ディスペンサー付
幅(mm)18
材質/仕上基材:ポリプロピレン粘着剤:特殊ゴム系塗料
色白
タイプふしぎテープ・本体
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-40~80
テープ幅(mm)18
基材ポリプロピレン(OPP)
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.03
粘着剤ゴム系
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ