カテゴリ

  • 電気材料(38)
    • マウントベース(結束バンド固定具)(7)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(19)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(481)
  • ユーボン(26)
  • PANDUIT(パンドウイット)(195)
  • オーム電機(12)
  • ELPA(4)
  • 3M(4)
  • 芝軽粗材(9)
  • StarTech.com(12)
  • RS PRO(296)
  • 未来工業(48)
  • エスコ(44)
  • TY-Rap(42)
  • 3M(スリーエム)(32)
  • GOGO不動産(31)
  • SapiSelco(28)
  • MCO(21)
  • SK11(16)
  • PANDUIT(14)
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(14)
  • 色レッド(6)
特性
  • 耐候(4)
  • 耐油(1)
  • 耐食(1)
  • 難燃(2)
材質
  • ステンレス(3)
  • ナイロン(25)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(2)
  • 塩ビ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「結束固定」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(100本)
翌日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド固定具(粘着シートタイプ) TRUSCO結束バンド固定具(粘着シートタイプ)TRUSCO
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。トラスコ品番414-9831材質ナイロン66幅(mm)使用結束バンド:~4.8高さ(mm)4縦(mm)21.8横(mm)21.8
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
819税込901
1袋(100本)
翌日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。トラスコ品番450-5981材質ナイロン66長さ(mm)250幅(mm)2.5厚さ(mm)1.3最大結束径(Φmm)80引張強度(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応
簡単解除 リリースタイ TRUSCO簡単解除 リリースタイTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(100本)
当日出荷
結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。解除ボタンは、外側についています。
用途電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.4引張強度(N)196
ケーブルタイ 屋内用 TRUSCOケーブルタイ 屋内用TRUSCO
519税込571
1袋(10本)ほか
翌日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66
ケーブルタイ アソート TRUSCOケーブルタイ アソートTRUSCO
1,998税込2,198
1袋(100本)
翌日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
269税込296
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
リングパーテーション TRUSCOリングパーテーションTRUSCO
319税込351
1袋(10個)
翌々日出荷
結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
用途線材同士の衝突防止に。トラスコ品番257-2094材質66ナイロンナチュラル高さ(mm)8.0最大径(Φmm)使用結束バンド:8.3縦(mm)9.4横(mm)14.5穴寸法(Φmm)4.2×8.3
リングパーテーション TRUSCOリングパーテーションTRUSCO
129税込142
1袋(10個)
翌々日出荷
結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
用途線材同士の衝突防止に。トラスコ品番257-2093材質66ナイロン(UL94-V2)ナチュラル高さ(mm)5.3最大径(Φmm)使用結束バンド:4.9縦(mm)6.5横(mm)8.4穴寸法(Φmm)2.8×4.9
リユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き) TRUSCOリユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き)TRUSCO
599税込659
1袋(100本)
翌々日出荷
取り付けた板金から取り外し可能な結束バンドです。ヘッドを取付穴に押し込んでしっかり固定できます。リリースレバーを押すことにより簡単に取り外しできます。解体する際に分別作業が楽になり、修理の際も板金から簡単に取り外し可能です。突出部が低いため、狭い場所での使用に向いています。
用途板金への束線取付に。材質ポリアミド66(PA66)最小結束径(Φmm)1.0適合パネル厚さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
固定具プッシュマウント 黒 TRUSCO固定具プッシュマウント 黒TRUSCO
2,398税込2,638
1袋(100個)
翌々日出荷
結束バンドを使用して板金等へ固定が可能です。
用途結束バンドの固定に。トラスコ品番256-7120材質PA66樹脂高さ(mm)8.0縦(mm)13.7横(mm)12.5使用バンド(mm)(結束バンド)帯幅8.5、厚さ1.9迄RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ8.0
結束バンド用固定具 TRUSCO結束バンド用固定具TRUSCO
479税込527
1袋(100個)
翌々日出荷
結束バンドを使用してビス留め固定が可能です。
用途結束バンドの固定に。材質PA66樹脂高さ(mm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルト TRUSCO携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルトTRUSCO
1,298税込1,428
1箱(2個)ほか
当日出荷
用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂摘要ベルトのみRoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナー式編組チューブ TRUSCO面ファスナー式編組チューブTRUSCO
16,980税込18,678
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。 両端が固定された機器の結束・保護に最適です。 伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。
樹脂製ストラップバックル TRUSCO樹脂製ストラップバックルTRUSCO
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
平ベルト用の樹脂製金具です。 ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。
ケーブル固定クリップ TRUSCOケーブル固定クリップTRUSCO
559税込615
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
省スペース用のため非常に背の低いクリップです。粘着テープ止めで、剥離紙は剥がしやすいドライエッジ加工が施されております。
用途各種配線の固定に。縦(mm)10高さ(mm)4.6固定方法粘着テープ
ケーブルクランプ TRUSCOケーブルクランプTRUSCO(1件のレビュー)
599税込659
1セット(10個)
当日出荷
材質ナイロン66
押し込み型固定具 ケーブル用クランプ TRUSCO押し込み型固定具 ケーブル用クランプTRUSCO
129税込142
1セット(10個)
当日出荷
ナチュラル材質ナイロン66質量(g)10横(mm)5.8固定方法押し込み
樹脂製結束タイ 雌雄同タイ TRUSCO樹脂製結束タイ 雌雄同タイTRUSCO
379税込417
1セット(20個)
当日出荷
両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。オス・メス区分けのない結束タイで段ボールやプラ段などの固定が可能です。ピッチ2mm刻みで固定でき幅4~50mmまで調整が可能なため、幅広いサイズに使用可能です。
用途プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの固定に。プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの結束に。材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)63トラスコ品番855-2578質量(g)162018年トラスコ掲載ページ2 0631
ケーブルタイ(50本入) TRUSCOケーブルタイ(50本入)TRUSCO
2,498税込2,748
1セット(50本)
当日出荷から9日以内出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
239税込263
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。OD材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品UL規格94V-2(難燃性)
ダブルヘッドリリースケーブルタイ TRUSCOダブルヘッドリリースケーブルタイTRUSCO
2,198税込2,418
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
高強度ケーブルタイ TRUSCO高強度ケーブルタイTRUSCO
539税込593
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
インラインケーブルタイ TRUSCOインラインケーブルタイTRUSCO
2,898税込3,188
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。
用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。材質ナイロン66幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)264.6使用場所屋内用
ダブルヘッドケーブルタイ TRUSCOダブルヘッドケーブルタイTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
スナップクリップ TRUSCOスナップクリップTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
歯をかみ合わせ、片手でつまみに力をいれるだけで簡単・強力に結束できます。かみ合わせ部分を横にずらせば、簡単に取り外すこともできます。
用途各種電線、コードの結束。屋内使用。材質ナイロン66線径(Φmm)1.8規格品UL規格品(94V-2)
マルチフック TRUSCOマルチフックTRUSCO(12件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。色(本体)オレンジ連続耐荷重(kg)10材質ナイロン66特性耐候、耐油
ネジ止めケーブルタイ TRUSCOネジ止めケーブルタイTRUSCO(3件のレビュー)
729税込802
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付TRUSCO(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
結束バンド固定具 TRUSCO結束バンド固定具TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
台付ポリプロンピレンロープ TRUSCO台付ポリプロンピレンロープTRUSCO(3件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
リリースタイ 標準型 TRUSCOリリースタイ 標準型TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。
用途電線、ケーブルの固定、結束。仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80
リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCOリリースタイ(耐候性タイプ)TRUSCO(11件のレビュー)
539税込593
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
フリーマジック結束テープ TRUSCOフリーマジック結束テープTRUSCO(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1巻
当日出荷から翌日出荷
片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。材質ポリエステル
ダブルヘッドノットタイ TRUSCOダブルヘッドノットタイTRUSCO(4件のレビュー)
869税込956
1袋(100本)
当日出荷
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
ステンレススチールケーブルタイ TRUSCOステンレススチールケーブルタイTRUSCO
8,998税込9,898
1袋(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。シルバー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)引張強度(N)784.0
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
ケーブルしばり紐 TRUSCOケーブルしばり紐TRUSCO(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。仕様組ひも材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)特性耐候
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO(6件のレビュー)
299税込329
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
固定特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 固定
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら