商品豆知識
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ結束工具
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。
質量(g)275
タイガンTG7の効果用バネ部品です。
トラスコ品番368-9786
適合機種TG-7
質量(g)4
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。
用途配線の結束・保護用。
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品(94V-2)
印字方式油性ペン
家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
幅(mm)9
材質/仕上軟質PE
仕様(適合温度範囲℃)-70~85
再結束可能です。専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。必ず専用工具をご使用ください。
用途電線及びケーブルの保護
材質ポリエチレン(PE)
長さ(m)5
2018年トラスコ掲載ページ3 1011
工具不要で結束できます。ホックタイプのため配線の分岐が容易です。
用途配線の結束・保護用。
材質軟質塩化ビニール、ポリアセタール(ホック部)
色透明
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード