ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。
自重の約30倍の油を吸着できます。
キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
用途オイル用(水は吸いません)
対応オイル
材質植物系天然繊維主体
作業現場での誘導や緊急時の防災対策として。
付属のヒモは機械などに巻き込まれても分離する安全な仕様です。
材質真鍮
色シルバー
仕様ヒモ付(円周約1m)
トラスコ品番765-9113
質量(g)19
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
こぼれた油液類の上に蒔くだけで油液を完全に処理します。緊急時の流出事故対策品としての備蓄用に最適です。凹凸部にベタ付いた油液を吸着、絡めサラサラした状態にする性能に優れています。
用途オイル、水、薬液用。
トラスコ品番363-2426
材質天然粘土を培焼した多孔質
容量(kg)18
横(mm)420
吸収量(L)19/袋
1袋
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズです。3種類の音声パターンで用途に合わせて使い分けられます。口で吹かず、手でボタンを押すだけで簡単に音を鳴らせて衛生的です。騒音の中でもしっかり聞こえる音量(約125dB)です。布ケース付きで製品を保護できます。ストラップ付きで首・腕からぶら下げて使用できます。
用途災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場など。
付属品携帯用ストラップ
トラスコ品番701-2230
材質ABS樹脂
幅(mm)117.6
色黒
高さ(mm)38.5
奥行(mm)38
1個
¥3,429
税込¥3,772
欠品中
一般的な1日のトイレの回数分セットした簡易的なトイレです。500CCタイプ、中の粉が尿を入れると30秒位でゼリー状になります。吸水ポリマーが優れており速乾性を発揮します。使用後のゴミ袋も付いてます。ゴミも可燃ごみとして捨てられます。
用途緊急用のトイレとして。防災対策用品として。
トラスコ品番115-8435
材質凝固剤:吸水ポリマー、携帯トイレ本体:ポリエチレン、携帯トイレ開口部:紙
幅(mm)15
質量(g)83
縦(mm)320
横(mm)135
1セット(5個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ドライブ時の緊急の雪害トラブル時や玄関前や車庫周りの雪かきに使用できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できます。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。
トラスコ品番421-7920
材質皿、柄:アルミ合金、グリップ、繋ぎ部:ポリプロピレン
幅(mm)245
全長(mm)670
幅(cm)約24.5
全長(cm)約67(使用時)
刃先幅寸法(mm)245
刃先長(mm)280
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
名札クリップは、ロック式になっているので外れる心配はありません。
災害時、緊急時に使えるホイッスル付です。
材質(ホイッスル)ABS樹脂
寸法(mm)(ホイッスル)47×20
サイズ名刺
質量(g)17
タイプソフト
材質(ケース)再生ソフトPP
寸法(縦×横)(mm)55×90
寸法(幅W×長さL)(mm)(ストラップ)10×900
中紙サイズ(mm)90×55(ヨコ名刺)
周波数(Hz)/遮音値(dB)3000/約95
大、小両方、対応可能な簡易的なトイレです。臭い漏れを防ぐジッパー付きの袋が付いてます。使用後のゴミ袋も付いてます。ゴミも資源ごみとして捨てられます。
用途緊急用のトイレとして。防災対策用品として。
トラスコ品番115-8434
セット内容携帯トイレ3個、持ち帰り用袋3個、ポンチョ1個、ポケットティッシュ1個
材質吸水シート:吸水ポリマー、携帯トイレ:ポリエチレン、PET、ポンチョ、持ち帰り用袋:ポリエチレン、ティッシュ:紙
幅(mm)30
質量(g)120
縦(mm)185
横(mm)205
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
場所を選ばず、工場などで数ヵ所に設置できるコンパクトなセットです。
地震時の緊急脱出用として必要最低限のツールを搭載しています。
仕様災害救助用品9点
トラスコ品番325-4216
セット内容一体型石頭ハンマー、ミニカッター、平バール、折りたたみ式のこ、モンキーレンチ、防じん作業用マスク、革手袋、ホイッスル、アルミLEDライト
質量(kg)5.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×161×177.5
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)159×459×82
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
高輝度反射材を使用しているため車などのライトを反射して光って知らせます。
緊急時に笛を拭いて居場所を知らせることができます。
キーホルダータイプのためバッグなどに取り付けられます。
用途防災・防犯対策
材質本体:PVC、笛:真鍮、フック:スチール
質量(g)25
規格全国防犯協会連合会推薦692号、全日本交通安全協会認定 第0710007号
防水仕様100mです。LEDはneoナチュラル(電球色)を採用しており乱反射が少なく見やすいです。硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。緊急時に便利なSOS点滅付です。
付属品専用充電池、充電器、ナイロンバッグ、ストラップ
トラスコ品番471-9719
材質アルミ(硬質アルマイト処理)
全長(mm)161
外径(Φmm)46
全光束(Lm)320
保護等級IPX8(100m防水仕様)
使用電球LED
充電時間(時間)3
LEDCREE社製 XPG LED 色温度2700K 1球仕様
充電可能回数300回
電球の種類LED
特殊用途防水
女性や子供、老人など力のない方でも持ち運びできる3Lサイズの飲料水用のタンクです。
畳んでしまえるので収納時にスペースを取りません。
収納時の厚みは3cm弱と防災リュックにもしまえるコンパクトサイズです。
キャップ式でこぼれにくく、楽に持ち運べる持ち手付です。
水を入れると自立します。
用途非常時のウォータータンクとして。
緊急用給水バック。
キャンプや野外での活動時の貯水用に。
仕様使用時サイズ幅×奥行×高さ(mm):約250×117×300
トラスコ品番207-2016
材質/仕上本体:ポリエチレン、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、栓部:ポリエチレン
質量(g)46
容量(L)3
耐熱温度(℃)約-20~60
アズワン品番64-8509-19
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。使用枚数の低減分がゴミの排出削減となります。河川でのフェンスとして拡散防止に、側溝や油水分離槽での浮上油回収が容易にできます。'環境に優しい天然繊維主原料。シート自体からの有害ガスの発生する心配がありません。軽量なために緊急時の迅速な対応が可能。
用途オイル用。
幅(mm)500
厚さ(mm)4
タイプ天然繊維ロールタイプ
対応オイル
はさみやカッターが不要で、手で好きな位置で切ることができます。
はさみを取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。
緊急時などの災害備蓄品としても使えます。
用途壁面・床面の簡易養生として。
防災用備蓄品として。
トラスコ品番206-6167
厚さ(mm)0.12
材質/仕上ポリエチレンクロス
質量(kg)12
長さ(m)100
ハトメ数なし
幅(m)1.25
アズワン品番64-8650-06
1巻
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
水を一切使用せず、緊急時に使用できるトイレセットです。長巻トイレットペーパーが2個付いてます。10回分まとめて捨てられる収納袋も付いてます。処理後は、排泄袋ごと可燃ゴミとして処分できます。※各市町村のルールに従い処分願います。抗菌剤入り凝固剤を使用し、排泄物を素早く固め、臭いも低減します。感染症の原因とされるアンモニア産生菌・大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌等の細菌に抗菌効果を発揮し、それが長時間持続されます。皮膚刺激性試験・経口性試験済 10年保存可能
用途緊急用のトイレとして。防災対策用品として。
トラスコ品番161-2101
材質凝固剤:吸水ポリマー、携帯用トイレ本体:ポリエチレン、お纏め用ゴミ袋:ポリエチレン、トイレットペーパー:再生紙
質量(kg)6.3
色(シート)携帯
外寸法・幅(mm)335
外寸法・高さ(mm)205
外寸法・奥行(mm)245
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など
植物系天然繊維を使用した万国旗状の浮上油吸着材です。回収し易いロープ付きです。10枚のシートがつながって一連になっています。緊急備蓄品として最適です。油吸着後も沈まないので回収が容易です。
用途オイル・溶剤用。河川、貯水池などでの油流出事故の対策品として。
トラスコ品番556-4227
材質植物繊維主体
シートサイズ(mm)500X500
縦(mm)500
横(mm)5000
吸着量(L/袋)(油)16
吸収量(L/枚)16
1袋
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
穴あけから抜取作業まで必要な工具がすべてそろったプロ用ヘリサートキットです。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野で使用できます。簡易工具では無いので、緊急時・量産時など状況を問わずに使用できます。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強・破損しためねじの補修に。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野でご使用いただけます。
セット内容挿入工具、折取り工具、抜取り工具 各1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10個、E-サートハンドタップ(中) 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース
材質ステンレス(SUS304)相当
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)1807
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1807
グリーン購入法適合
黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。耐久性に優れています。耐荷重9kgです。底面にはベニヤ板が入っています。フック付きのため吊り下げ、持ち運びに便利です。
用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。
材質本体:綿帆布6号相当、外生地:塩ビターポリン、フック:スチール、底板:ベニヤ板
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)2185
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)1811
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)1811
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)2185
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)2107
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2107
グリーン購入法適合
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)1807
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1807
グリーン購入法適合
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)2107
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2107
グリーン購入法適合
大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。
材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.29
色透明
タイプ帯電防止
表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。使用時はバネの力で立ち上がります。耐久性に優れています。耐荷重9kgです。底面には樹脂板が入っています。持ち手が2ヶ所で、持ち運びに便利です。
用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。
材質本体:塩ビターポリン、持ち手:ポリエステル、底板:樹脂板、スプリング:金属
タイプ丸型
テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。
用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として
線径(mm)12
材質高輝度反射材、ポリエステル
色黄/黒
包装形態袋入
引張強度(kN)3.77
2018年トラスコ掲載ページ6 1695
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
ローラーコンベアとターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)
用途金型などの運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
車輪取り換え:TJB-100C、TJBL-100C(自在ストッパー付)、TK-100C(固定)
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ローラー径(Φmm)38.1
テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。
ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
用途金型などの運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ローラー径(Φmm)38.1
ステンレス&アルミ仕様のため耐久性・耐薬品性などに優れ大変さびにくいリフターです。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
用途サビを嫌うクリーンルーム・医薬品製造現場・水を使用する食品製造工場向けです
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、ポンプ:アルミニウム、ピストンロッド、ポンプ内一部部品、ホース金具:スチール(メッキ)
色シルバー
車輪取り換え:自在ストッパー付キャスター(315E-UB100)、固定キャスター(320ER-UB100)
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
色オレンジ
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。
トラスコ品番358-9247
材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.29
色透明
タイプ帯電防止
長さ(m)20
表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
1巻
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定)
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途非常食や毛布等、比較的軽量な備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)1884
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
次へ