10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。 長さ(m)10 材質/仕上軟質ポリエチレン
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
幅(mm)9 材質/仕上軟質PE 仕様(適合温度範囲℃)-70~85
1袋(100本)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 仕様標準タイプ・屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。
用途洗濯用に。 タイプ竿ピンチ 材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 トラスコ品番855-2572 幅(mm)65 ブルー/ホワイト 高さ(mm)90 質量(g)185 入数(個)20 寸法(幅W×高さh)(mm)65×90 2018年トラスコ掲載ページ9 0190
1セット(20個)
379 税込417
当日出荷

TRUSCOカラーケーブルタイ
エコ商品
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。 材質ナイロン66 緑、青、黄、赤 各25本 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 仕様屋内用 材質ナイロン66 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。 OD 材質ナイロン66 仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品 UL規格94V-2(難燃性)
1セット(100本)
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衣類を丈夫な強力バネでしっかりはさめます。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。衣類を丈夫な強力バネでしっかりはさめます。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。
用途洗濯用に。 タイプ小型ピンチ 材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 トラスコ品番855-2573 幅(mm)40 ブルー/ホワイト 高さ(mm)62 質量(g)137 入数(個)30 寸法(幅W×高さh)(mm)40×62 2018年トラスコ掲載ページ9 0190
1セット(30個)
269 税込296
当日出荷

TRUSCOカラーケーブルタイ
エコ商品
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。 材質ナイロン66 緑、青、黄、赤 各25本 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)