102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 外径(mm)15 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面 六角軸シャンク径6.35mm
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に 適合器具注射器 材質(毛)山羊毛 材質(柄部)スチール
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に 適合器具試験管 全長(mm)220 毛丈(mm)40 質量(g)6 毛幅(mm)50
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に 適合器具細管 全長(mm)470 毛丈(mm)20 質量(g)4 毛幅(mm)60
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に 適合器具 材質(毛)PBT 材質(柄部)ステンレス
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に 適合器具注射器 材質(毛)PBT 材質(柄部)ステンレス
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に 適合器具 材質(毛)黒豚毛 材質(柄部)スチール
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。
用途配線固定用。 材質66ナイロン(UL94V-0) 横(mm)9.5 使用ねじM4 ねじ穴(Φmm)4.3
1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)210 刃長(mm)67 トラスコ品番402-6781 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)178 刃厚(mm)7.9
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。 形状標準 材質/仕上SUS410
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に 適合器具注射器 材質(毛)ナイロン 材質(柄部)ステンレス
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 外径(mm)15 六角軸シャンク径6.35mm 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)4.1 全長(mm)135 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 毛材ワイヤー鋼線 線径(mm)0.2
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)200 刃長(mm)67 トラスコ品番402-6772 材質刃部:高炭素刃物鋼 質量(g)173 刃厚(mm)7.9
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

刃付けにこだわった日本製のボルトクリッパーです。 軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。 握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。 替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。 刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。 材質/仕上ハンドル:スチール 材質(刃)特殊鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。 サイズ(mm)120 トラスコ品番270-8957 形状両丸 全長(mm)120 材質/仕上SUS410 質量(g)36
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に 適合器具ピペット 全長(mm)500 毛丈(mm)20 質量(g)4 毛幅(mm)60
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズながら、紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
全長(mm)145 刃長(mm)44 トラスコ品番798-4880 材質(刃部)高炭素刃物鋼 質量(g)124 刃厚(mm)2.4 刃先直刃
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。 材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線 線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
1束(73本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)138.5 刃長(mm)54 トラスコ品番402-6764 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)86 切断能力(mm)針金(未熱処理)約Φ1.7 刃厚(mm)6.5 切断能力(mm)アルミ板約1.0 切断能力(mm)鉄板(未熱処理)約0.5 切断能力(mm)銅板約0.3
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。 形状片丸 材質/仕上SUS410
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に 適合器具 材質(毛)ナイロン 材質(柄部)スチール
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル部分が折りたためる機構ため収納に便利です。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。 材質ハンドル:スチール 材質(刃)クロムモリブデン鋼(55CrMo)
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
用途線材同士の衝突防止に。 トラスコ品番257-2093 材質66ナイロン(UL94-V2) ナチュラル 高さ(mm)5.3 最大径(Φmm)使用結束バンド:4.9 縦(mm)6.5 横(mm)8.4 穴寸法(Φmm)2.8×4.9
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷

結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
用途線材同士の衝突防止に。 トラスコ品番257-2094 材質66ナイロン ナチュラル 高さ(mm)8.0 最大径(Φmm)使用結束バンド:8.3 縦(mm)9.4 横(mm)14.5 穴寸法(Φmm)4.2×8.3
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷

金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。 毛材砥粒入ナイロン線#80 外径(Φmm)75 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)1.2 砥粒#80 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番480-5666 材質砥粒入ナイロン線 質量(g)162 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。 材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に 適合器具ピペット 材質(毛)ナイロン 全長(mm)500 毛丈(mm)20 トラスコ品番765-5975 質量(g)40 材質(柄部)スチール 毛幅(mm)60
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。 材質(線材)鋼線 毛材鋼線 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)0.35 外径(Φmm)75 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番827-7134 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 ハンドル部はアルミで超軽量(163g)です。 刃先が45°なので根元から切れます。
全長(mm)213 トラスコ品番497-4409 材質スチールニッパー刃、アルミハンドル 質量(g)163 切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ2、銅線:Φ
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

突起している釘や線材の切断用に適しています。
用途結線作業、建築現場等での鉄線・ピアノ線・釘等の切断用に。
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。 材質線材/ステンレス線(SUS304) 毛材ステンレス ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)0.35 外径(Φmm)75 適合(グラインダー)砥石径101mm電動工具用 トラスコ品番820-6429 全長(mm)120 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途理化学用試験管などの洗浄に 適合器具試験管 材質(毛)ナイロン 全長(mm)220 毛丈(mm)40 トラスコ品番765-6572 質量(g)30 材質(柄部)スチール 毛幅(mm)50
1セット(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷

先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじやナットなどをくわえ、回す、など幅広くご使用いただける万能工具です。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。 全長(mm)160 トラスコ品番365-5032 質量(g)120 先端先細 先端形状3×2.5mm 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。 巻方向任意
1パック(20個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。 2mmの硬線が切れます。
全長(mm)215 トラスコ品番497-4387 材質スチール直刃、アルミハンドル 質量(g)155 切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ2、銅線:Φ
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷