カテゴリ

  • 作業工具(155)
  • 物流用品(146)
  • ねじ・ボルト・釘(67)
  • 保管用品(41)
  • トラック輸送・安全用品(35)
  • 機構部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 切削工具(16)
  • 梱包用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(255)
  • コノエ(1,390)
  • エスコ(1,197)
  • イマオコーポレーション(937)
  • RS PRO(884)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(789)
  • 三木プーリ(630)
  • アサ電子工業(540)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(427)
  • 大阪魂(415)
  • SK11(402)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(329)
  • Panasonic(パナソニック)(292)
  • フロンケミカル(259)
  • ベッセル(245)
  • オーエッチ工業(232)
  • フジキン(232)
  • ネオフレックス(186)
  • プロトブレンボ(180)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「締め」の検索結果

566件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト荷締機ワイドハンドル TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドルTRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジ
ベルト荷締機 TRUSCOベルト荷締機TRUSCO
3,398税込3,738
1台
当日出荷から翌日出荷
ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト幅(mm)25ベルト色オレンジベルト厚(mm)1.5
ベルト荷締機用プロテクター TRUSCOベルト荷締機用プロテクターTRUSCO
173税込190
1個
翌日出荷から翌々日出荷
荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当てものとして使用でき、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます。片側スリットが入っており、取り付けが簡単です。
材質ポリプロピレン
まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCOまとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)TRUSCO
1,388税込1,527
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7最大締付力(N)1.1
まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCOまとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430)TRUSCO
855税込941
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCOステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)TRUSCO
150税込165
1個
当日出荷から翌日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7最大締付力(N)1.1
ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCOネジ式ワイヤバンド(SUS430)TRUSCO
90税込99
1個
当日出荷から翌日出荷
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構) TRUSCOキーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)TRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
用途ドリルでの穴あけ軸付砥石での研磨作業トラスコ品番667-1075材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13能力(mm)【コレット】1.5~13シャンク径(mm)6.35
パンチングパネルオプション 電気ドリルフック TRUSCOパンチングパネルオプション 電気ドリルフックTRUSCO
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
パンチングパネルに取り付けて、電気ドリルなどの工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)51.6奥行(mm)103最大積載量(kg)5
パンチングパネルオプション メガネレンチフック(三方掛け) TRUSCOパンチングパネルオプション メガネレンチフック(三方掛け)TRUSCO
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。狭いスペースでたくさんのレンチが掛けられます。
用途メガネレンチの管理に。トラスコ品番689-0845材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)59奥行(mm)128間口(mm)116最大積載量(kg)5
パンチングパネルオプション ホースフック TRUSCOパンチングパネルオプション ホースフックTRUSCO
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ホースや延長ケーブルなどに折れ目が付きにくい構造です。
用途ホースや延長ケーブルの保管・管理に。トラスコ品番689-0850材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)78奥行(mm)90間口(mm)99最大積載量(kg)5
パンチングパネルオプションハンギングフック TRUSCOパンチングパネルオプションハンギングフックTRUSCO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
パンチングパネルに取り付けて、各種工具を整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。小さなシャコマンなどを掛けるのに便利です。
トラスコ品番689-2322材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)58奥行(mm)52.6間口(mm)199最大積載量(kg)3
パンチングパネルオプション 工具フック TRUSCOパンチングパネルオプション 工具フックTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)51.6間口(mm)74最大積載量(kg)5
パンチングパネルオプション 工具フック(2穴掛け) TRUSCOパンチングパネルオプション 工具フック(2穴掛け)TRUSCO
919税込1,011
1個
当日出荷から翌日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができますパネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
材質スチール(粉体塗装)間口(mm)24最大積載量(kg)3
パンチングパネルオプション リングフック TRUSCOパンチングパネルオプション リングフックTRUSCO
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
パンチングパネルに取り付けて、コードやロープなど巻物を整理・整頓しての保管・管理に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
トラスコ品番689-0838材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)51.6奥行(mm)164間口(mm)74最大積載量(kg)5
パンチングパネルオプション メガネレンチフック(横並び) TRUSCOパンチングパネルオプション メガネレンチフック(横並び)TRUSCO
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。レンチのサイズが数字で一目で分かります。
用途メガネレンチの管理に。トラスコ品番689-0833材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)59奥行(mm)50間口(mm)174最大積載量(kg)5
パンチングパネルオプション工具フック(2本爪) TRUSCOパンチングパネルオプション工具フック(2本爪)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ハンマーを掛けるのに便利です。
トラスコ品番689-0840材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)59奥行(mm)63.4間口(mm)74最大積載量(kg)3
パンチングパネルオプション ドリルフック TRUSCOパンチングパネルオプション ドリルフックTRUSCO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。電気ドリル、インパクトドライバーなどを掛けるフックです。
用途電気ドリル・インパクトドライバーなどの管理に。トラスコ品番689-2324材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)59奥行(mm)109間口(mm)124最大積載量(kg)5
パンチングパネルオプション スプレー缶フック TRUSCOパンチングパネルオプション スプレー缶フックTRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、各用途のスプレー缶の管理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
トラスコ品番689-0852材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)58奥行(mm)89間口(mm)449最大積載量(kg)5
パンチングパネルオプション ペンチフック TRUSCOパンチングパネルオプション ペンチフックTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種ペンチなどフックに引掛けられない工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
トラスコ品番689-2326材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)51.6奥行(mm)26間口(mm)74最大積載量(kg)5
樹脂台車用荷締ベルト TRUSCO樹脂台車用荷締ベルトTRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
樹脂台車のハンドルに取り付けてベルトを引出し、台車荷台のリブ部に引掛けて使用します。使用後はロック解除することでベルトは自動巻取されます。
用途台車荷台の荷物を締めるものです。トラスコ品番658-7221適合機種ハンドル直径22mmから34mmまでの樹脂台車セット内容本体、ハンドル取付用アタッチメント材質本体:PP(ポリプロピレン)、フック:スチール、バネ部:ステンレス厚さ(mm)70本体:黒、荷締ハンドル部:オレンジベルト幅(mm)32奥行(mm)96間口(mm)122ベルト長さ(m)約3ハンドル径(Φmm)取付:27~34(アタッチメント取付時は直径22~27)ベルト厚(mm)0.8
中荷重作業台GWP型(2段引出し付) TRUSCO中荷重作業台GWP型(2段引出し付)TRUSCO
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
六角穴付きボタンボルトを使用しているため、ボルト締めがしやすく六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
高さ(mm)740
”バーディワゴン”(ゴムキャスター・1段引出し付) TRUSCO”バーディワゴン”(ゴムキャスター・1段引出し付)TRUSCO
74,980税込82,478
1台
当日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。トラスコ品番450-1730材質本体:スチール、キャスター金具:スチールホワイト高さ(mm)880、こぼれ止め:40材質(車輪)ゴム奥行(mm)500間口(mm)829段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:644×374×58引出しあり
”ラビットワゴン”(ゴムキャスター) TRUSCO”ラビットワゴン”(ゴムキャスター)TRUSCO
18,980税込20,878
1台
当日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番366-3205材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)ホワイト高さ(mm)600材質(車輪)ゴム奥行(mm)500間口(mm)500段数2段キャスター径(Φmm)75均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150引出しなし
パンチングパネルオプション工具フック(2本爪) TRUSCOパンチングパネルオプション工具フック(2本爪)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ハンマーを掛けるのに便利です。
トラスコ品番667-0854材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)高さ(mm)59奥行(mm)63.4間口(mm)74最大積載量(kg)5
パンチングパネルオプション立吊りスパナフック TRUSCOパンチングパネルオプション立吊りスパナフックTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
従来の横置きタイプのスパナフックに比べて奥行を軽減いたしました。また、スパナの番手も見やすくなっています。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
用途スパナの管理に。トラスコ品番667-0856材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)高さ(mm)55.6奥行(mm)35間口(mm)199最大積載量(kg)5
パンチングパネルオプションハンギングフック TRUSCOパンチングパネルオプションハンギングフックTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、各種工具を整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。小さなシャコマンなどを掛けるのに便利です。
トラスコ品番667-0855材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)高さ(mm)58奥行(mm)52.6間口(mm)199最大積載量(kg)5
ノットタイ TRUSCOノットタイTRUSCO
439税込483
1袋(100本)
翌日出荷
止め穴が一つのため簡単に外せます。手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。トラスコ品番384-3360材質ナイロン66長さ(mm)120幅(mm)2.4最大結束径(Φmm)30
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯TRUSCO
699税込769
1パック(170個)ほか
当日出荷から翌日出荷
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
口金(パイプ用) パイプ用 TRUSCO口金(パイプ用) パイプ用TRUSCO
3,598税込3,958
1セット(2個)
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。トラスコ品番490-0375材質フレーム:アルミ製アングル寸法(mm)125×29×20適合バイス幅(mm)125
ラバーストラップレンチ TRUSCOラバーストラップレンチTRUSCO
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。トラスコ品番401-7737材質本体:樹脂、ベルト:ゴム全長(mm)230呼び寸法くわえられる管:20~150A管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
パンチングパネル用ドライバーフック TRUSCOパンチングパネル用ドライバーフックTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、ドライバーなどのサイズバリエーションを整理・整頓しての保管・管理に最適です。ドライバーの吊り下げ部分の切欠きは全部同じ幅(9.3mm)で、大小ほとんどのドライバーに対応してます。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
トラスコ品番534-5451材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3高さ(mm)61奥行(mm)43間口(mm)224ホルダー数6
パンチングパネル用工具フック TRUSCOパンチングパネル用工具フックTRUSCO
919税込1,011
1個
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができますパネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3間口(mm)24入数(本)フック:1
スタビードライバー ウルトラミニ TRUSCOスタビードライバー ウルトラミニTRUSCO
419税込461
1本
当日出荷
スタビードライバーでは珍しい、1本4サイズ対応です。狭い箇所などの作業に大変便利です。指先をハンドル上部のくぼみに固定させてスムーズに回せます。クッションリングが使用時のすべりを防ぎます。
用途狭い箇所での締め付け作業に。付属品付属ビット[[+]]2×6.0トラスコ品番524-2306材質軸部:特殊鋼、グリップ部:PP(ポリプロピレン樹脂)全長(mm)32.5軸長(mm)30刃先[[+]]1・2・3×[[-]]6.0マグネット先端マグネットあり
簡易結束ベルト 幅25mm アイタイプ(ラチェット機能あり) TRUSCO簡易結束ベルト 幅25mm アイタイプ(ラチェット機能あり)TRUSCO
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
ラチェットバックルを採用しているため、作業性がアップします。ベルト先端が容易に引っ掛けられる形状です。
用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚・トラックの荷台などの荷物の落下防止。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール幅(mm)25厚さ(mm)2長さ(m)5機能ラチェット機能あり最大使用荷重(kg)60
簡易結束ベルト 幅25mm ダブルフックタイプ(ラチェット機能あり) TRUSCO簡易結束ベルト 幅25mm ダブルフックタイプ(ラチェット機能あり)TRUSCO
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
ラチェットバックルを採用しているため、作業性がアップします。ベルト先端が容易に引っ掛けられる形状です。
用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚・トラックの荷台などの荷物の落下防止。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール幅(mm)25厚さ(mm)2長さ(m)5機能ラチェット機能あり最大使用荷重(kg)70
六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
599税込659
1缶(60本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,298税込1,428
1缶(100本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
729税込802
1缶(40本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,498税込1,648
1缶(90本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ半ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら