16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。
材質SCM435相当 頭部形状六角穴付 穴の形状六角 強度区分12.9 2018年トラスコ掲載ページ2 0395
1セット(60本)ほか
759 税込835
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類ノルトロックワッシャー
1パック(2組)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。
材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム 種類スプリングワッシャー
1パック(1000個)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
1パック(6個)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理ユニクロ
1パック(20個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質SS400相当材 タイプH-1・リム付 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
1パック(7個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類ノルトロックワッシャー
1パック(8個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質ステンレス(SUS304相当)
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質スチール(SS400相当) 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ トラスコ品番818-8156 質量(g)37.9 ねじピッチ0.8 寸法D(mm)9.2 寸法E(mm)9.2 寸法B(mm)8 寸法l(mm)7.2 寸法s(mm)8 寸法m(mm)7.2 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×0.8
1セット(15個)
959 税込1,055
翌日出荷

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理三価クロメート
1パック(20個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60個)ほか
809 税込890
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)1
1缶(80本)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。バネ座金+平座金付きです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(130本)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ねじ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質/仕上スチール(SS400)、フリクションリング:ステンレス(SUS301) 表面処理溶融亜鉛メッキ
1パック(2個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(80個)ほか
549 税込604
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。
1パック(50個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)