トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)TRUSCO翌日出荷から翌々日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材鉄切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4