工具を縦に入れて保管できるので整理整頓ができます。専用ポケットを使用することで作業する工具を纏められ、スプレー缶も立てて収納でき便利です。工具箱の外にポケットが掛けられ、必要な工具がすぐ使えます。スプレー缶(420ml)が収納可能です。工具を縦に入れることで尖ったものを下向きに保管できるのでけがを防止できます。両側から開閉できるので向きを気にすることなく工具の出し入れが可能です。
用途工具の収納として。
仕様中皿有り
トラスコ品番660-8985
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン、フタ:耐衝撃性ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン(PP黒)、ポケット:ポリプロピレン(PP黒)、仕切板:ポリプロピレン(PP黒)
色黒/オレンジ
仕切板8枚
外寸法・高さ(mm)328
外寸法・奥行(mm)270
外寸法・間口(mm)461
有効内寸法・間口(mm)360
有効内寸法・奥行(mm)180
有効内寸法・高さ(mm)267
施錠南京錠(別売)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。
仕様角穴10mm 縦23列×横17列
付属品フックL (TUR-FL)4個
トラスコ品番394-1363
材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)7.4
色ホワイト
高さ(mm)1190.2
奥行(mm)107
間口(mm)600
最大積載量(kg)20/台
梱包数小箱2台/大箱1台
最大積載量(kg/台)20
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
錆に強いステンレス製の工具箱です。片開き開閉式です。
材質ステンレス(SUS304)
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
用途道具の収納、整理に最適です。
材質バックルハンドル:ステンレス(SUS304)バックル台座:ステンレス(SUS430)ローラー:ポリプロピレン(PP)
材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
タイプフタ取外し
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。
仕様角穴10mm 縦23列×横17列
付属品フックL (TUR-FL)4個
トラスコ品番394-1362
材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)6.1
色ホワイト
高さ(mm)745.2
奥行(mm)107
間口(mm)900
最大積載量(kg)20/台
梱包数小箱2台/大箱1台
最大積載量(kg/台)20
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。
仕様角穴10mm 縦23列×横17列
付属品フックL (TUR-FL)4個
トラスコ品番394-1364
材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)7.2
色ホワイト
高さ(mm)745.2
奥行(mm)107
間口(mm)1200
最大積載量(kg)20/台
梱包数小箱2台/大箱1台
最大積載量(kg/台)20
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
関連キーワード