「缶用キャップ」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)
トラスコ品番114-5015
適合機種0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462
色ホワイト
質量(g)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外寸70Φ、内寸60Φ
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
内溶液識別用カラーキャップです。
質量(g)25
付属品パッキン、落下防止バンド
材質ポリエチレン(PE)
適合キャップTRUSCO:T0207用キャップ瑞穂化成:0193・0480・0200・0482・0484・0485用キャップ
原液量672ml、従来比(ALP-BPSJ)14%増のたっぷり入ったお買い得品です。優れた洗浄力で、金属部品、精密機器等の油汚れを素早く強力に落とします。フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤で優れたコストパフォーマンスを実現しました。正倒立バルブ採用により逆さ噴射可能です。
用途自動車ブレーキ装置の粉じん除去。機械部品の脱脂洗浄。ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。
トラスコ品番572-0781
セット内容予備ボタン、ノズル
材質主成分:炭化水素油、エタノール、LPG・CO2、キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール
色透明
容量(mL)840
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則適用外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.672L
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法非該当
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)672
1本
¥389
税込¥428
翌々日出荷
キャップまでOD色に統一した両口タイプの扁平缶です。
仕様目盛間隔(L):5
トラスコ品番206-5151
幅(mm)350
材質/仕上ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン
色OD
高さ(mm)416
質量(g)1330
奥行(mm)178
容量(L)20
アズワン品番64-8709-57
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
力の弱い人でも楽に開け閉めできるポリタンクです。力を入れやすい三角形シルエットのキャップを使っているため、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。
トラスコ品番559-8284
材質ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
幅(mm)350
色乳白色
高さ(mm)416
奥行(mm)178
容量(L)20
目盛間隔5L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード