耐候性に優れています。
用途一般軽包装・装飾用。
トラスコ品番232-1742
1巻
¥489
税込¥538
当日出荷
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)10
特性防水、気密
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。
厚さ(mm)2
色黒
タイプ両面
長さ(m)1.5
材質(フック)ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)PET樹脂
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
色黒
特性耐候
仕様屋外用
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
材質(フック)ポリエステル(PET)
材質(ループ)ポリエステル(PET)
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。
厚さ(mm)2
色黒
タイプ両面
材質(フック)ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)PET樹脂
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
ステッカーと同等の手軽さ、樹脂成型品のような立体感を持ち合わせたハイボスカル(株式会社槌屋)オリジナルエンブレムで作ったトラスコロゴのエンブレムです。
ハイボスカルのサンプル見本としてご活用いただけます。
ハイボスカルは意匠性、耐候性、柔軟性(曲面追従性)に優れ、小ロット及び短納期で製作できます。
用途書庫やシャッターなどの後付けエンブレムの見本として。
材質/仕上基材:軟質PVCフィルム、粘着剤:アクリル系強力両面テープ
厚さ(mm)1
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
特性耐久性、耐候性
2018年トラスコ掲載ページ6 2050
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。
仕様粘着テープ付
材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。
基材ポリ塩化ビニル(PVC)
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.17
粘着剤アクリル系
粘着力5.2
主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。
引張強度(N/25mm)30
こんなお得な商品も!

クッションテープ エッジタイプ 屋内用
モノタロウ
¥449
税込¥494
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)50
厚さ(mm)4
質量(g)40
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ
JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。
仕様筆記不可
取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
粘着力(N/25mm)7.4
切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。
長尺の10mタイプです。
両面スキン皮膜があり、低吸水です。
強力な14.0NMと粘着剤仕様です。
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。
シール材やパッキン材として。
バックアップ材として。
材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。
長尺の10mタイプです。
両面スキン皮膜があり、低吸水です。
強力な14.0NMの粘着剤仕様です。
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。
材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
粘着力(N/mm)14.0/10
特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性
耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。
TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
材質/仕上アルミ箔ポリエチレン
質量(g)200
タイプ筆記可否:不可
長さ(m)20
本体厚さ(mm)32.5
引張強度(N/mm)51/10
粘着力(N/10mm)13
粘着力(N/mm)13/10
紙管サイズ(Φ)76mm
最大テープ外径(Φmm)110
こんなお得な商品も!

クッションテープ エッジタイプ 屋内外用
モノタロウ
¥759
税込¥835
剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)100
厚さ(mm)2
質量(g)40
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
コーナー専用に加工しています。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途作業台や、事務机などの角に。
厚さ(mm)4
質量(g)10
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)0.13
取付け方法貼付タイプ
質量(g/枚)2.5
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。はがした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性に優れているので貼り直しが可能です。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途作業台や、事務机などの角に。
材質基材:発泡ポリエチレン、粘着剤:ウレタン系
厚さ(mm)2
幅(mm)50
質量(g)10
長さ(m)0.13
取付け方法貼付タイプ
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色黄
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色赤
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色グレー
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色青
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色黄赤
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色黒
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色緑
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色茶
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色赤紫
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色薄い黄
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色灰紫
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色暗い赤
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色薄い黄赤
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
特性耐久性、耐候性
2018年トラスコ掲載ページ6 2050
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。
色グレー
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)1
形状角形
危険物の類別非危険物
合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。
表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。
裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
取付け方法粘着テープ(はくり紙付)
材質合成ゴム
仕様屋内・屋外兼用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10
ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。耐候性に優れています。
用途工場内のぶつかりやすい箇所に。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
色イエロー×ブラック
エチレンプロピレンゴム(EPDM)のテープ付の長尺スポンジです。
両面皮膜があり、低吸水です。
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
耐水性、止水性に優れています。
用途止水材として、シール材やパッキン材などに
厚さ(mm)15
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
質量(kg)18
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度5
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
密度0.11
1巻
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。
耐候性に優れています。
用途工場内のぶつかりやすい箇所に。
駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
厚さ(mm)30
材質/仕上ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
取付け方法両面テープ付属
裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。
裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。
カッターで切断できます。
用途壁面、角など。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
色イエロー×ブラック
材質ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)
シート幅(mm)(黄色)50、(黒色)46
粘着剤アクリル系
取付け方法両面テープ付属
関連キーワード
1
2
次へ