繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
色黒
特性耐候
仕様屋外用
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
材質(フック)ポリエステル(PET)
材質(ループ)ポリエステル(PET)
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)10
特性防水、気密
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。
厚さ(mm)2
色黒
タイプ両面
長さ(m)1.5
材質(フック)ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)PET樹脂
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。
厚さ(mm)2
色黒
タイプ両面
材質(フック)ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)PET樹脂
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色黒
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。
仕様粘着テープ付
材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
こんなお得な商品も!

クッションテープ エッジタイプ 屋内用
モノタロウ
¥449
税込¥494
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)50
厚さ(mm)4
質量(g)40
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。
長尺の10mタイプです。
両面スキン皮膜があり、低吸水です。
強力な14.0NMの粘着剤仕様です。
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。
材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
粘着力(N/mm)14.0/10
特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
コーナー専用に加工しています。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途作業台や、事務机などの角に。
厚さ(mm)4
質量(g)10
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)0.13
取付け方法貼付タイプ
質量(g/枚)2.5
こんなお得な商品も!

クッションテープ エッジタイプ 屋内外用
モノタロウ
¥759
税込¥835
剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)100
厚さ(mm)2
質量(g)40
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ
ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。耐候性に優れています。
用途工場内のぶつかりやすい箇所に。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
色イエロー×ブラック
エチレンプロピレンゴム(EPDM)のテープ付の長尺スポンジです。
両面皮膜があり、低吸水です。
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
耐水性、止水性に優れています。
用途止水材として、シール材やパッキン材などに
厚さ(mm)15
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
質量(kg)18
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度5
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
密度0.11
1巻
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。
裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。
カッターで切断できます。
用途壁面、角など。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
色イエロー×ブラック
材質ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)
シート幅(mm)(黄色)50、(黒色)46
粘着剤アクリル系
取付け方法両面テープ付属
生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。
材質ナイロン100%
耐水圧(mm)10000以上
生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。
材質ナイロン100%
耐水圧(mm)10000以上
関連キーワード