やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
色ブルー
材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
規格食品衛生法適合品
最高使用圧力(MPa)(水)0.78
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-45
主な用途散水用
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒・耐圧ホースです。
用途散水用、ホースの取り替え用
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
長さ(m)30
色ブルー
トラスコ品番765-1937
材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
質量(kg)5.4
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法適合品
最高使用圧力(MPa)(水)0.78
使用流体水
主な用途散水用
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
関連キーワード