「耐水 布」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電工バケツの機能とトートバックのような持ち運びやすさを兼ね備えた電工タフバケツです。
底面ベルポーレン板入りです。日本製の高品質な縫製を施していますので耐久性は抜群です。
防水加工布を使用しています。
別売のショルダーベルトが取り付くD環付です。
用途作業工具や材料などの持ち運びに。
材質(持手)PPテープ、10号防水加工帆布
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
質量(kg)0.52
直径(Φmm)300
高さ(mm)350
付属品アタッチメント付 TADB-200-AT
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
質量(kg)0.94
直径(Φmm)300
高さ(mm)350
色ブラック
材質ポリエチレン材、ポケット:帆布
トラスコ品番115-1132
適合本体TADB-300
高さ(mm)300
質量(g)420
径(mm)300
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。
材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン
長さ(mm)280
幅(mm)230
色砥材面:赤茶色、基材面:白色
砥材アランダム砥粒
適合材車輌・金属・木工などの塗装面
接着剤合成樹脂
D型の防水加工帆布電工バケツです。D型のため回転しにくい構造です。底面ベニヤ入り仕様です。
材質本体:9号防水加工帆布 、持手:PPテープ
高さ(mm)350
D型の防水加工帆布電工バケツです。D型のため回転しにくい構造です。底面ベニヤ入り仕様です。
D型の電工バケツ専用アタッチメントです。電工バケツの内側に装着します。
材質ベルポーレン、帆布
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。
色白
厚さ(mm)0.25mm(参考値)
トラスコ品番855-0559
材質ポリプロピレン不織布
形状ロールタイプ
質量(kg)1.9
長さ(m)50
呼び寸法(縦×横)(m)1×50
目付(g/m2)30
幅(m)1
2018年トラスコ掲載ページ6 1646
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)
用途カゴ車内の荷物の保護に。
材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)
購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨
材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム
長さ(mm)230
幅(mm)150
2018年トラスコ掲載ページ5 1329
鋼材、ガラス、塩ビパイプ等の特に濡れた材料によく書けます。濡れ布できれいに拭き取れます。
用途工事用耐水黒板、グリーンボードへの筆記に。工事中の金属板や建築部材のマーキングに。
寸法(mm)Φ15×100
質量(g)19
材質合成ワックス・界面活性剤・顔料
中に濡れたもの、あるいは濡らしたくないものを入れて、上部を2~3回巻き、左右のバックルを差し込み使用します。
防水生地を使用し、縫い目にシームテープ処理を施しているので水が漏れません。
ブーツが入る程度の大きさです。
トラスコ品番207-7372
幅(mm)450
材質/仕上本体生地:ポリエステル(PE)、バックル:樹脂
色グレー
高さ(mm)540
質量(g)72
アズワン品番64-8773-52
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。
トラスコ品番207-5257
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.38(参考値)
材質/仕上ポリプロピレン不織布
質量(kg)2.8
色白
長さ(m)50
呼び寸法(縦×横)(m)1×50
目付(g/m2)50
幅(m)1
アズワン品番64-8631-39
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
PETラミネート加工不織布を使用しており、耐油性、耐水性が優れています。
用途雑菌や汚れのある現場での作業など作業者が衛生状態を必要とする場合に。清掃作業に。その他着衣を汚したくない作業に。
色ホワイト
タイプ使い捨て
適応股下(cm)50~55
袖口(cm)18
手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。
引張強度(N/10mm)56
PETラミネート加工不織布を使用しており、耐油性、耐水性が優れています。
用途一般軽作業現場に。塗装作業に。清掃作業に。その他着衣を汚したくない作業に。
色ホワイト
タイプ使い捨て
股下(cm)60
適応股下(cm)40~55
袖口(cm)18
日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
底面ベニヤ板入りです。
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
丈夫で使い勝手の良い、万能道具袋です。
水に強いパラフィン防水加工布を使用しています。
材質パラフィン防水加工布
日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
底面べニア板入りです。
工具差し用アタッチメント付きです。
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
日本製の高品質な縫製を施した大型電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
上部・下部に鉄輪を使用しています。
コンパクトに折りたたんで収納可能です。
底面に十字補強を施しています。
材質6号防水加工帆布、(持手)ナイロンベルト
空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です。
ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています。
用途暑い作業場での塗装作業や解体作業に、液体汚れの発生する場所に
色ホワイト
素材SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
中、軽量物の梱包に最適な耐水力もあるテープです。
重ね張りでき、強度や粘着性が強いテープのため、クラフトテープに比べ衝撃から荷物を守ることができます。
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
用途日常生活で幅広い用途に使えます。
宅配便や小包の梱包に。
15kgくらいまでの中、計量物の梱包に。
仕様テープカット条件:カッターやハサミをご使用ください。
トラスコ品番207-2067
幅(mm)48
厚さ(mm)48
質量(g)980
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)0.065
引張強度(N/10mm)44
アズワン品番64-8630-57
1パック(5巻)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に
形状折りたたみタイプ
特性防炎、耐候、防水
厚さ(mm)0.35
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ
規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)
引裂強度(N)縦69、横69
引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
水や油に強く、強力タイプの防水前掛けです。
抗菌防臭加工済です。
用途食品・水産加工他、水・油仕事
材質塩化ビニール(PVC)(基布:ナイロン)
タイプ胸当
幅(cm)90
機能抗菌、防カビ
ひも長(cm)80(3本)
種別前掛
生地厚(mm)0.38
420dナイロン織布で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。色鮮やかで耐水性もありますので、屋外作業に最適です。
用途ペンチ、ニッパー、ドライバーなどの収納に。
ベルト通し幅(mm)約75
材質表面:ナイロン中綿:発泡ポリエチレン(PE)
通称ブルーシートといわれている非防炎性シートは可燃物であり、火気を使用する作業の近辺では火災発生のおそれがあり危険とされています。TRUSCO 防炎シートはポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。基布は(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 試験番号 CT870011号。
用途タービン建屋内のすべての場所。ボイラー回り。燃料油等の保安規制区域内。可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。その他工事実施部署。カーテン製作、その他別作製造も可能です。
材質/仕上ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)
質量(kg)30.0
シート厚さ(mm)0.3
寸法(m)1.87×50
トラスコ品番120-4416
形状ロールタイプ
色ブルー
特性防炎、耐候
1本
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
つま先に鉄芯を入れた安全長靴。胴部分は4層構造で強い。土木建築作業の為の完全防水機能の安全長靴。ウラ布・吸汗メリヤス使用によりムレにくい。
機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗
足幅2E
材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤス
色ブラック
種類セーフティシューズ
長さ(cm)30.5
材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム
材質(甲被)ラバー
標準質量(g/片足)約745
JIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠
材質(先芯)鋼鉄
材質(裏地)吸汗メリヤス
靴タイプブーツ
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途電工関係、内装工事等に。
材質表面/ナイロン、中綿/発泡ポリエチレン(PE)
仕様腰袋2段、ドライバー、カッターなど計5個差し、サイドローラー付き
トラスコ品番253-7397
寸法(mm)225×310×85
質量(g)249
ベルト通し幅(mm)約75
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途各種工具を機能的に収納に。
材質/仕上(金属部)ステンレス製。ナイロン発泡ポリエチレン(PE)
仕様カラビナ付小物ケース型
トラスコ品番253-7419
寸法(mm)(約)135×145×120
摘要ハンマー、ラチェット、シノ等3個吊り下げ可
質量(g)230
ベルト通し幅(mm)約75
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
トラスコ品番253-7401
寸法(mm)350×260×65
摘要釘袋・丸、フロントにメッシュポケット、両サイドハンマーホルダー付き
質量(g)241
ベルト通し幅(mm)約75
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途屋内・屋外作業の工具の収納に。
材質/仕上ナイロン発泡ポリエチレン(PE)
トラスコ品番232-0509
寸法(mm)215×60×40
摘要ドライバー1本用
質量(g)26
ベルト通し幅(mm)約75
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途各種工具を機能的に収納に。
材質/仕上(金属部)ステンレス製。ナイロン発泡ポリエチレン(PE)
仕様カラビナ付小物ケース型
トラスコ品番253-7427
寸法(mm)(約)155×120×75
摘要電動工具ぶら下げ用フック1個付き
質量(g)263
ベルト通し幅(mm)約75
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途ハンマー・ラチェット収納ホルダー。
材質/仕上(金属部)ステンレス製。ナイロン発泡ポリエチレン(PE)
トラスコ品番253-7435
寸法(mm)(約)135×90×50
摘要2本差し
質量(g)52
ベルト通し幅(mm)約75
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
軸径×軸長(mm)6×40
材質(軸)スチール
適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途電動ドライバーの収納に。
寸法(mm)350H×215W
質量(g)112
トラスコ品番232-0525
材質/仕上ナイロン発泡ポリエチレン(PE)
摘要ビット入れ付
ベルト通し幅(mm)約75
1個
¥419
税込¥461
翌日出荷
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途ハンマー・ラチェット収納ホルダー。
材質/仕上(金属部)ステンレス製。ナイロン発泡ポリエチレン(PE)
トラスコ品番253-7443
寸法(mm)(約)150×90×65
摘要3本差し
質量(g)86
ベルト通し幅(mm)約75
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。
仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能
材質パラフィン
幅(mm)12
高さ(mm)83
質量(g)7
奥行(mm)12
2018年トラスコ掲載ページ1 2142
関連キーワード
1
2
次へ