カテゴリ

  • 手袋(3)
    • 溶剤用手袋(2)
    • ポリエチレン ディスポ手袋(1)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • ダイヤゴム(52)
  • NEC(2)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(2)
  • 宇都宮製作(7)
  • サミテック(2)
  • アズワン(55)
  • アンセル(18)
  • 大塚刷毛製造(31)
  • コクゴ(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(214)
  • KEMET(190)
  • RS PRO(158)
  • エスコ(111)
  • ADVANTEC(93)
  • 潤工社(43)
  • ニッぺ(日本ペイント)(42)
  • 武藤化学(38)
  • 3M(スリーエム)(34)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(2)
  • 色ホワイト(1)
耐溶剤性
  • 有機溶剤全般(1)
  • 耐油(1)
機能
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐溶剤(1)
全長(cm)
  • 26(1)
  • 30(2)
サイズ
  • L(3)
  • LL(1)
  • M(3)
  • S(3)
  • フリー(1)
L・LL・M・S・フリー
材質
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエチレン(1)
ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエチレン
入数
  • 1(2)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐溶剤」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽荷重作業台(300kg)AE型 帯電防止マット張り TRUSCO軽荷重作業台(300kg)AE型 帯電防止マット張りTRUSCO
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷
作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×40L×P2.0です。
グリーン高さ(mm)742材質(天板)帯電防止マット張りグリーン購入法適合つや300
中荷重作業台(2000kg)DW型 TRUSCO中荷重作業台(2000kg)DW型TRUSCO
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×40L×P2.0です。
長さ(mm)742グリーン高さ(mm)740奥行(mm)750グリーン購入法適合
変成シリコーン TRUSCO変成シリコーンTRUSCO
749税込824
1本
当日出荷から翌日出荷
広範囲の下地材料への接着性に優れています。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。防カビ性、耐候性、耐久性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。無溶剤、低臭の健康住宅対応品です。日本シーリング材工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途一般建築物の内・外装目地、パイプ貫通部まわりのシール。塩ビ鋼板、各種カラー鋼板等の接続部や、トタン・ブリキ・折板等の継ぎ目シール・コーキング。モルタル、コンクリートの亀裂補修やすき間シール。自動車、車両、船舶などの窓枠、継ぎ目シール。材質主成分:変成シリコーン樹脂容量(mL)333使用温度範囲(℃)-30~90JIS規格なし危険物の類別非危険物
耐薬品性スモック TRUSCO耐薬品性スモックTRUSCO
19,980税込21,978
1着
当日出荷
ハイネックタイプなので首周りからの薬品や溶剤の侵入を防ぎます。耐薬品性に優れています。
トラスコ品番246-0809材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコートホワイトサイズフリー胸囲(cm)117肩幅(cm)47袖丈(cm)58着丈(cm)100アズワン品番65-1986-27
使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス TRUSCO使い捨てポリエチレン手袋 内エンボスTRUSCO
429税込472
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
内面に細やかなエンボス(凹凸)加工を施していますので、脱着がスムーズです。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 焼却しても有害なガスは発生しません。
用途油・薬品作業、食品加工作業、介護・看護作業、検品作業材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1半透明規格食品衛生法適合全長(cm)26粉有無粉無エンボス加工内側
耐熱200℃収縮チューブ TRUSCO耐熱200℃収縮チューブTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
耐熱200℃の柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。 耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。 高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
長さ(m)1材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200
耐熱150℃収縮チューブ TRUSCO耐熱150℃収縮チューブTRUSCO
3,598税込3,958
1袋(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
耐熱150℃の肉薄PVDF熱収縮チューブです。 耐熱・難燃性・耐薬品性に優れた熱収縮チューブです。 工業燃料、溶剤や化学薬品から中の線材などを保護します。 透明色タイプは透明度が高く、保護したハーネス上に施された刻印などが鮮明に見えます。
長さ(m)1材質ポリフッ化ビニリデン樹脂使用温度範囲(℃)-55~150収縮率(%)50
六角穴付ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ) TRUSCO六角穴付ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ)TRUSCO
3,698税込4,068
1袋(50本)
翌日出荷から翌々日出荷
PVC(ポリ塩化ビニル)は優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持っています。
用途絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリ塩化ビニル(PVC)
六角ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ)TRUSCO
1,998税込2,198
1袋(50本)
翌々日出荷
PVC(ポリ塩化ビニル)は優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持っています。
用途絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
TN耐薬品性ポリプロピレンワイパー TRUSCOTN耐薬品性ポリプロピレンワイパーTRUSCO
4,798税込5,278
1袋(100枚)
当日出荷
耐薬品性に優れているので酸・アルカリや強い溶剤の拭き取りなどに適しています。接着剤未使用の熱融着加工によりシートが極めて細かい繊維の絡み合いによって形成されています。100枚を2重包装しています。
用途強い溶剤の拭き取り作業などに。埃や紙粉が気になる部品などの拭き取り作業などに。トラスコ品番125-9117質量(kg)0.8ホワイトシートサイズ(mm)304×304吸水率(%)1秒吸水性(mL/m2)300
PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCOPP糸巻きカートリッジフィルターTRUSCO
639税込703
1本
当日出荷から翌々日出荷
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
フェルール継手柔軟フッ素ホース TRUSCOフェルール継手柔軟フッ素ホースTRUSCO
99,980税込109,978
1本
10日以内出荷
積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
フェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース TRUSCOフェルール継手スーパー柔軟フッ素ホースTRUSCO
99,980税込109,978
1本
10日以内出荷
内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/非粘着/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース TRUSCOフェルールSP柔軟フッ素スプリングホースTRUSCO
119,800税込131,780
1本
10日以内出荷
内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1263
耐溶剤薄手手袋 TRUSCO耐溶剤薄手手袋TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。作業性に特化した薄手タイプです。全数ピンホール検査済みです。
用途理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。半透明全長(cm)30耐溶剤性有機溶剤全般材質ポリウレタン仕様裏毛(裏地)なし厚さ(mm)0.2入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0631
軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) TRUSCO軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り)TRUSCO
53,980税込59,378
1台ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。 耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に最適です
瓶洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO瓶洗浄ブラシ(PBT毛)TRUSCO(3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具材質(毛)PBT材質(柄部)ステンレス
注射器洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO注射器洗浄ブラシ(PBT毛)TRUSCO(2件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)PBT材質(柄部)ステンレス
試験管洗浄ブラシ TRUSCO試験管洗浄ブラシTRUSCO(3件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に適合器具試験管全長(mm)220毛丈(mm)40質量(g)6毛幅(mm)50
細管洗浄ブラシ TRUSCO細管洗浄ブラシTRUSCO(2件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に適合器具細管全長(mm)470毛丈(mm)20質量(g)4毛幅(mm)60
ピペット洗浄ブラシ TRUSCOピペット洗浄ブラシTRUSCO(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に適合器具ピペット全長(mm)500毛丈(mm)20質量(g)4毛幅(mm)60
軽量立ち作業台HAE型(帯電防止マット張り) TRUSCO軽量立ち作業台HAE型(帯電防止マット張り)TRUSCO
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
仕様帯電防止マット張種別組立式材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧アース線の長さ(m)3表面抵抗値(Ω)2×106Ωアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
大型軽量回転作業台Φ860 TRUSCO大型軽量回転作業台Φ860TRUSCO
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 裏面には滑り止めのゴムを付けています。 耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用しています。
トラスコ品番289-1913質量(kg)17.5高さ(mm)78均等荷重(kg)80アース線の長さ(m)2表面抵抗値(Ω)2×166
ニトリルゴム高級手袋 TRUSCOニトリルゴム高級手袋TRUSCO(2件のレビュー)
489税込538
1双
当日出荷
ガソリン、軽油など油作業での耐油性も抜群。ニトリルゴムから作られているので、切創強度、破裂強度、摩耗強度が強く、耐久性に優れています。食品に臭いなどがつきません。臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。食品衛生法・USDA適合品です。
用途油を使う作業・水産加工。全長(cm)30仕様植毛付厚さ(mm)0.33タイプ薄手入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性材質(裏)綿植毛材質(表)ニトリルゴム耐溶剤性石油系溶剤
樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ TRUSCO樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプTRUSCO
5,398税込5,938
1台
当日出荷から翌日出荷
軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
樹脂製台車ルートバン 2段式 TRUSCO樹脂製台車ルートバン 2段式TRUSCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)天板 再生ポリプロピレン100%キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28
材質樹脂グリーンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2
塗装用セーフティグラス TRUSCO塗装用セーフティグラスTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
有機溶剤に強い特殊レンズとフレームを採用。上下ひさし、サイド付。UVカット。保護めがねとしてもご使用できます。レンズは特殊プラスチック+傷付き防止加工付きです。レンズ交換が可能です。
用途特殊レンズ採用で塗装作業に最適形状二眼型機能耐有機溶剤、上下ひさし・サイド付、UVカット、レンズ交換可能、傷付防止加工適合替レンズ:CS-77-SPトラスコ品番231-5980質量(g)32材質(フレーム)ポリアミド系特殊プラスチック材質(レンズ)ポリアミド系特殊プラスチック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら