「耐熱 糸」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。 切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。 仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
1袋(4本)
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
サイズフリー トラスコ品番124-9533 種別前掛 質量(g)290 本体質量(g)290 混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50 耐熱温度(℃)(素材)300 総丈(cm)94 下幅(cm)58 職業別シーン溶接工
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。 特性耐炎、対熱 トラスコ品番124-9754 厚さ(mm)1.6 質量(g)170 本体質量(g)170 混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50 全長(cm)38 耐熱温度(℃)(素材)300 職業別シーン溶接工
1組
9,998 税込10,998
当日出荷

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。 特性耐炎、耐熱 材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50% 職業別シーン溶接工
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。 本体質量(g)190 厚さ(mm)1.6 混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50 全長(cm)32 トラスコ品番124-9797 質量(g)190 耐熱温度(℃)(素材)300 特性耐炎、耐熱 職業別シーン溶接工
1足
11,980 税込13,178
当日出荷

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。 職業別シーン溶接工 材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50% 種別前掛け 厚さ(mm)1.6
1着
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強度のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断作業用保護具として 材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50% 厚さ(mm)1.6
1組ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。
用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。 材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔 グレー 長さ(m)1
1本
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内側に付けられたハニカムメッシュで革手独特のムレを防ぎ、臭いも軽減します。 クッション性も高く、装着時の肌触りも抜群です。 縫製糸は、耐熱性のあるアラミド糸を使用しています。 親指の又周辺にアテ(補強)を付け、耐久性も高いです。 袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番207-0698 厚さ(mm)6 質量(g)240 アズワン品番64-8553-73
1双
3,198 税込3,518
当日出荷

後入れ可能な導電性編組チューブです。耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。
用途工作機械等のノイズ対策に。 材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔 グレー 長さ(m)1
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャンバス生地に中綿をいれ、ケブラー[[RD]]糸を使用した耐熱用のミトンです。全長を長めにして手首より上までしっかりカバーできる長さにしてます。親指と人差し指の間には当てを付けており耐久性も作業性も優れたミトンです。汚れたら、洗って繰り返し使用可能です。天板の重みがあるものも安定して持てます。
用途キャンプなどアウトドアでの使用に。オーブンなどを扱うシーンで。 トラスコ品番256-6765 材質表面:帆布、中:綿100%、糸:ケブラー[[RD]]糸 厚さ(mm)9 ネイビー サイズフリー 全長(cm)32 中指長(cm)8 耐熱温度(℃)素材:260 手のひらまわり(cm)12 アズワン品番65-1987-43 滑り止め効果なし
1双
2,198 税込2,418
当日出荷

油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性にも優れています。
用途重機・建機の油圧ホース保護に。 材質/仕上ナイロンマルチフィラメント 長さ(m)10 幅(mm)20(面ファスナー) 厚さ(mm)1.1 使用温度範囲(℃)-60~125 融点(℃)220±10 難燃性VW-1 相当
1本
9,698 税込10,668
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。 材質牛床革、綿布 厚さ(mm)1.4 マスタードカラー(からし) 耐熱温度(℃)素材:80
1双
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れ防止用に撥水加工革を使用しているため、汚れを弾きシミになりにくく長持ちします。手首より先も守れる中袖タイプの防炎手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減しします。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。 仕様ゴムなし、ベルトなし 材質牛床革、ケブラー糸 厚さ(mm)1.4 ブラウン 加工背縫い
1双
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用しています。 シリコーン製すべり止め加工を施しています。
用途燃える可能性のある場所で。 トラスコ品番116-3064 厚さ(mm)2.5 質量(g)80 規格EN388 2016 機能耐切創、耐炎 材質(すべり止め)シリコーン樹脂 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)酸化ポリアクリロニトリル繊維、アラミド繊維 耐切創性2/C 滑り止め効果あり
1双
1,598 税込1,758
翌日出荷

耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した胸前掛です。薬剤の浸透を防ぎながら、汗などの湿気は放出します。耐熱性にも優れています。
仕様導電糸入り 材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート タイプ胸前掛 2018年トラスコ掲載ページ10 1074
1枚
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した腕カバーです。薬剤の浸透を防ぎながら、汗などの湿気は放出します。耐熱性にも優れています。
サイズフリー 仕様導電糸入り トラスコ品番856-8007 材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート 質量(g)49 タイプ腕カバー 全長(cm)39 2018年トラスコ掲載ページ10 1074
1セット(2枚)
7,998 税込8,798
欠品中