26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。 トラスコ品番856-7497 材質表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100% 厚さ(mm)2.8 生成 サイズフリー 全長(cm)35 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)31 瞬間耐熱温度(℃)800
1双
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)400 全長(mm)250 サイズフリー タイプ防炎
1組
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)710 全長(mm)900 サイズフリー タイプ防炎
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃保護具です。軽量で動きやすく作業性に優れています。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。 材質難燃アクリル サイズフリー タイプ足カバー 幅(cm)13~21 長さ(cm)40
1着
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上している。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護する。裏生地を着けて熱伝導性を下げている。
用途ボイラー・炉前。溶接作業用 シルバー 生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 種別コート 材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 股下(cm)- ウエスト(cm)- 機能遮熱 ヒップ(cm)- 裾廻りB(cm)- 職業別シーン溶接工
1着
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。
用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。 シルバー 生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 種別ズボン 材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 胸囲(cm)- 肩幅(cm)- 袖丈(cm)- 着丈(cm)- 機能遮熱 裾廻りB(cm)- 職業別シーン溶接工
1本
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃保護具です。軽量で動きやすく作業性に優れています。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。 材質難燃アクリル サイズフリー タイプ腕カバー 幅(cm)9.5~15.3 長さ(cm)35.0
1着
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。 材質難燃アクリル サイズフリー 幅(cm)81 着丈(cm)85
1着
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。 材質難燃アクリル サイズフリー 幅(cm)74 着丈(cm)78
1着
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。 特性耐炎、対熱 トラスコ品番124-9754 厚さ(mm)1.6 質量(g)170 本体質量(g)170 混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50 全長(cm)38 耐熱温度(℃)(素材)300 職業別シーン溶接工
1組
9,998 税込10,998
当日出荷

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。 本体質量(g)190 厚さ(mm)1.6 混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50 全長(cm)32 トラスコ品番124-9797 質量(g)190 耐熱温度(℃)(素材)300 特性耐炎、耐熱 職業別シーン溶接工
1足
11,980 税込13,178
当日出荷

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。 特性耐炎、耐熱 材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50% 職業別シーン溶接工
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。 職業別シーン溶接工 材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50% 種別前掛け 厚さ(mm)1.6
1着
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。 タイプA種合格品 耐熱温度(℃)200
1枚ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性・耐久性に優れています。 袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途建築・土木・鉄鋼・機械。 トラスコ品番123-5371 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)250 本体質量(g)110
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番253-8440 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)250 タイプ五本指 本体質量(g)52
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

熱反射性、耐熱性に優れています。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルムと耐炎繊維朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品です。
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバーなど)として。熱遮蔽用シートとして。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽として。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器などの遮熱用材料として。 トラスコ品番467-4103 種別カット 材質耐炎繊維織物、アルミ蒸着フィルム 幅(mm)980 厚さ(mm)約1.3 質量(kg)0.66 長さ(m)1 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 CO040011 ハトメなし
1個(1m)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

幅射熱より胴体を守ります。シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。 石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。 サイズフリー トラスコ品番231-6188 種別前掛 材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼 厚さ(mm)0.7 質量(g)440 機能遮熱 耐熱温度(℃)(素材)300 総丈(cm)94 下幅(cm)58
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

火花がかかりやすく、消耗が早い左手のみの販売です。 袖部が長く、前腕部まで保護します。 耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番115-1143 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)125
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。 石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。 材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼 トラスコ品番231-6200 サイズフリー 質量(g)260 長さ(cm)38 機能遮熱 耐熱温度(℃)0~180 下幅(cm)16 上幅(cm)20 特性遮熱
1組
8,798 税込9,678
当日出荷

厚手牛床革を使用し耐熱性、耐久性に優れています。 袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番253-8431 厚さ(mm)1.7(±0.1) 質量(g)320 タイプ3本指 本体質量(g)46/片手
1双
1,598 税込1,758
当日出荷

シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。 2018年トラスコ掲載ページ7 0373
1枚(1m)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。 石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。 マジックテープ止め
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。 材質シリカファイバークロス 片面アルミ蒸着フィルム貼 トラスコ品番231-6412 厚さ(mm)0.7 サイズフリー 質量(g)290 幅(cm)(足まわり)33 機能遮熱 全長(cm)32 耐熱温度(℃)(素材)300
1組
9,998 税込10,998
当日出荷

耐熱150℃の肉薄PVDF熱収縮チューブです。 耐熱・難燃性・耐薬品性に優れた熱収縮チューブです。 工業燃料、溶剤や化学薬品から中の線材などを保護します。 透明色タイプは透明度が高く、保護したハーネス上に施された刻印などが鮮明に見えます。
長さ(m)1 材質ポリフッ化ビニリデン樹脂 使用温度範囲(℃)-55~150 収縮率(%)50
1袋(10本)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内側に付けられたハニカムメッシュで革手独特のムレを防ぎ、臭いも軽減します。 クッション性も高く、装着時の肌触りも抜群です。 縫製糸は、耐熱性のあるアラミド糸を使用しています。 親指の又周辺にアテ(補強)を付け、耐久性も高いです。 袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番207-0698 厚さ(mm)6 質量(g)240 アズワン品番64-8553-73
1双
3,198 税込3,518
当日出荷