「耐熱塗料スプレー 黄色」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止剤です。 塗膜は速乾性で、防錆が優れています。 特殊樹脂配合のため、塗料となじみ易くなっています。
用途高張力鋼・軟鋼材のスパッタ付着防止に。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番157-9428 材質/仕上主成分:溶剤、樹脂 黄褐色透明 容量(mL)420 摘要高張力鋼、軟鋼用 使用温度範囲-20~40℃ 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

耐熱性・耐水性・機械的せん断安定性に優れたアルミニウム複合石けん基のグリススプレーです。潤滑性・防錆性能にも優れ、長期間良好な潤滑状態を得られます。
用途工場内の設備機械、建設機械、車輌のメンテナンスに。 トラスコ品番665-9823 材質鉱物油、アルミニウム複合石けん、添加剤、溶剤 黄褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-15~190 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)252
1本
863 税込949
3日以内出荷