カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(4,369)
  • 日機(150)
  • TOYOX(トヨックス)(43)
  • ケルヒャー(29)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(19)
  • ACTIVE(アクティブ)(12)
  • ツツミ工業(11)
  • ミヤコ(10)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • 十川産業(8)
  • RS PRO(8)
  • NEXPerformance(7)
  • エスコ(6)
  • KIJIMA(キジマ)(6)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
  • DRC(ダートフリーク)(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • カクダイ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐熱用ホース」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリブデングリススプレー 高潤滑・防錆 TRUSCOモリブデングリススプレー 高潤滑・防錆TRUSCO
2,070税込2,277
1本
翌々日出荷
二硫化モリブデンの超微粒子をリチウムグリスに配合した高性能グリススプレーです。極圧性、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、滑り軸受、摺動部、チャック部などに最適です。長期の効果が期待できます。ジャバラタイプの二硫化モリブデングリスのスプレータイプの商品です。
用途自動車の車検修理。建設機械のグリスアップに。トラスコ品番664-7083材質鉱物油、二硫化モリブデン、リチウム石けん、添加剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性原液量(mL)160
油圧ホース用保護チューブ TRUSCO油圧ホース用保護チューブTRUSCO
9,798税込10,778特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性にも優れています。
用途重機・建機の油圧ホース保護に。材質/仕上ナイロンマルチフィラメント長さ(m)10幅(mm)20(面ファスナー)厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-60~125融点(℃)220±10難燃性VW-1 相当
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌日出荷
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8角出し方向ストレート型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/L型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら