高荷重に対応できる棚受けです。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。
外寸法・幅(mm)25
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
棚板調整ピッチ(mm)25
分割数棚板:2枚
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
材質(本体)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
棚板調整ピッチ(mm)25
分割数棚板:2枚
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。スチール定規など長いものや、背の低いビン・缶の収納に便利です。
用途スチール定規など長いものや、背の低いビン・缶の収納に。
トラスコ品番256-7989
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
許容荷重(kg)10
高さ(mm)60
奥行(mm)114
間口(mm)448
最大積載量(kg/個)10
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6034
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)(テーブル)600、(ベース)600×600
質量(kg)23
高さ(mm)32
均等荷重(kg)500
板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6077
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)(テーブル)600×600、(ベース)600×600
質量(kg)25
高さ(mm)32
均等荷重(kg)500
板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
棚一段分(棚板2枚と棚受け2本)のセット品です。
用途既設の薄型ラックに段数を追加したい時に。
付属品中棚受2本
材質スチール(粉体塗装)
色ネオグレー
高さ(mm)55
均等積載量(kg/段)100
分割数棚板:2枚
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在車
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

モリブデングリーススプレー
モノタロウ
¥549
税込¥604
耐熱性・耐荷重性に富む二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用潤滑剤です。
用途組立部品の摺動面、歯面、かん合部に。
高温ネジ部の焼付き防止に。
適合範囲組立部品・高温ネジ
仕様スプレー後の状態:グリース状
トラスコ品番121-0114
材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤
色黒
使用温度範囲350℃以下
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在車S
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーあり
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
荷重種別中荷重
タイプ固定車
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

ストッパー PPバンド用
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
手軽で扱い易い手締め用ストッパー。
ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具
材質ポリプロピレン
材質/仕上ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0692
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ウレタン
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ゴム
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
材質ポリプロピレン(PP)
タイプフタなし
外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:325
容量(L)50
最大積載荷重(kg)15
加工シボ加工:10か所あり
折りたたみ時高さ(mm)69
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・高さ(mm)305
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ2 0692
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0692
「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
用途防災用品収納などに。
色ブラック
トラスコ品番207-3991
質量(kg)3.93
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)天板100、本体70
材質(フタ)ポリプロピレン
アズワン品番64-8424-81
外寸法・幅(mm)780
外寸法・高さ(mm)357
外寸法・奥行(mm)390
有効内寸法・奥行(mm)305
有効内寸法・高さ(mm)292
有効内寸法・幅(mm)680
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在式
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
用途防災用品収納などに。
50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
材質ポリプロピレン(PP)
タイプスライドロックフタ付
容量(L)50
最大積載荷重(kg)15
加工シボ加工:12か所あり
折りたたみ時高さ(mm)78
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・高さ(mm)304
車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。
材質(車輪)フェノール
形状自在車
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
特性耐摩耗性、耐熱性
車輪タイプ単輪
ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。
トラスコ品番277-6618
材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム
質量(kg)0.84
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)130×90
許容荷重(daN[kgf])120[122]
取付高H(mm)177
取付ピッチX×Y(mm)100×56
呼称径D130
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。
材質(車輪)ナイロンホイル ゴム
トラスコ品番277-6596
材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム
質量(kg)1.32
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)105×105
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])120[122]
取付高H(mm)177
取付ピッチX×Y(mm)82×82(75×75)
車輪径D(Φmm)130
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。
材質(車輪)ナイロンホイル ゴム
トラスコ品番277-6588
材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム
質量(kg)1.02
穴径P(Φmm)9
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])80[82]
取付高H(mm)144
取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67)
車輪径D(Φmm)100
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。
トラスコ品番277-6600
材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム
質量(kg)0.57
穴径P(Φmm)9
取付座A×B(mm)110×80
許容荷重(daN[kgf])80[82]
取付高H(mm)144
取付ピッチX×Y(mm)80×45
呼称径D100
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。
形状自在車W
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-
穴径P(Φmm)11
特性耐摩耗性、耐熱性
車輪タイプ単輪
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
色シルバー
材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。
形状固定車
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-
穴径P(Φmm)11
偏芯E(mm)-
特性耐摩耗性、耐熱性
車輪タイプ単輪
厚手の綿帆布で製作しているので丈夫で軽量なフック付運搬用袋です。底面にベニヤ板入りです。耐荷重9kgです。
用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。
トラスコ品番818-3236
材質綿6号帆布
高さ(mm)300
径(Φmm)300
外寸法・奥行(mm)300
外寸法・間口(mm)300
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ナイロン
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ固定式
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。
堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。
耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。
台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
用途事務所内の資料の移動時に
工場内での資材の運搬に
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン(再生材100%)
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
材質(天板)再生ポリプロピレン 100%
取付ピッチ(mm)55×42(自在)
特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在ストッパー付
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ