こんなお得な商品も!

マグネタイザー 着磁脱磁用
モノタロウ
¥379
税込¥417
着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。
トラスコ品番449-9662
全長(mm)48
質量(g)29
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm)Φ15×50
消費電力(W)125
トラスコ品番229-6217
材質(本体)SPC
質量(g)500
電源(V)AC100 (50/60Hz)
吸着力(N)0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
お持ちのマグネットツールにかぶせることで、付着した鉄粉などを容易に落とすことができます。キャップ先端のステンレスは、磁石に吸着しますので作業性が良いです。ご使用される磁石は、10N以上を推奨しています。
用途付着した鉄粉を落とす際に。
トラスコ品番381-7898
材質本体:ポリアセタール(POM)(黒)、吸着部:ステンレス(SUS304CSP)
全長(mm)40
内径(Φmm)キャップ:17.5
外径(mm)28
径(mm)23.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
根元で脱磁のため、ハンドルを伸ばさなくても脱磁できます。操作が確実なスライドオフ機能付です。ころがすだけで鉄くずを吸着します。吸着量は、M5x20のねじにて約0.62kg(6.08N)です。
用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。
トラスコ品番161-0499
幅(mm)330
質量(kg)1.24
高さ(mm)805~1125
奥行(mm)103
吸着力(N)61
キャスター径(Φmm)100
ハンドル寸法(mm)805~1125
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
操作が確実なスライドオフ機能付です。
ころがすだけで鉄くずを吸着します。
吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。
吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など
吸着力(N)80
トラスコ品番287-0703
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040
ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ドライバー、電動用ビットの磁力アップに最適です。強力ネオジム磁石でビスをしっかりキャッチします。脱磁も可能です。番手などによって色を変えることで、ビットを見分けやすくなります。
材質本体:ポリカーボネート(PC)、ネオジム磁石
全長(mm)21
適合サイズ(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード