薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています
用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業
厚さ(mm)約0.7
中紙がロールタイプなので、必要な大きさでカットできます。
毛羽立ちが少なく、破れにくいです。
用途油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。
設備などの清掃、お手入れに。
色ブルー
仕様ポップアップタイプ、1ロールが750シート
トラスコ品番329-5184
材質バージンパルプ・再生紙
質量(kg)3.14/箱
長さ(m)255
シートサイズ(mm)235×340
ロール長さ(m)(中紙ロール巻)255
危険物の類別非危険物
1箱(750カット)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。
対応オイル、水
仕様チューブタイプ
トラスコ品番856-1187
材質植物系天然繊維主体
質量(g)200
長さ(m)1.2
吸収量(L/本)4.4
外径(mm)70
2018年トラスコ掲載ページ9 0436
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
手になじむコンパクトな形状で、作業性に優れています
用途ワックスがけや、清掃作業に。
危険物の類別非危険物
適合用途ワックスがけ、清掃作業
使い易さ抜群。
タオル地で吸水率、仕上も最高です。
洗濯して再利用も可能です。
自動車工場、ガソリンスタンド等でも便利に使用出来ます。
トラスコ品番124-4132
材質純綿100%
寸法(cm)29×20
入数1ケース(12枚×20袋入)
通常のマイクロファイバークロスより吸水力、柔らかさに優れています。
用途機械や自動車の洗浄後のふき取りに。
トラスコ品番261-9871
色ブルー
区分新品
1袋
¥999
税込¥1,099
当日出荷
紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに
研究室・クリーンルームでの作業に
ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に
コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに
機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に
色ホワイト
材質/仕上素材:キュプラ液成分:精製水、エタノール、パラベン
格子目に1本1本の傘を入れられるので、倒れてきません。下のトレーが外れるので、水が溜まってもすぐに捨てられ、掃除も簡単にできます。コンパクトなのに大容量な上、省スペースでの設置が可能です。
用途省スペース空間に置けるコンパクト傘立て。
材質/仕上本体・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
色白
高さ(mm)425
純綿100%タオル地(2枚折縫製加工)。
洗濯して再利用も可能です。
美しい仕立てのバージンタオル地。
耐久性抜群の2枚折縫製だからあるゆる作業に最適!
用途自動車工場、ガソリンスタンドなど、あらゆる現場でも便利に使用出来ます。
仕様1枚/約34g、袋入り(0.4kgタイプ)
トラスコ品番215-3581
寸法(mm)290×200
材質/仕上純綿100%(タオル地)
質量(kg)0.4
入数1袋(12枚入)
生地の種類綿100%
10ゲージパイル編み裏起毛手袋の外側に13ゲージ編み手袋を被せたW構造なので保温効果とフィット感があります。手の甲までコーティングしているため手が汚れにくいです。天然ゴムコーティングによりグリップ力があります。
用途冷凍庫内作業。清掃関連、土木作業、自動車関連、運送業など。
材質本体:ポリエステル・アクリル、コーティング:天然ゴム
厚さ(mm)1.8
色オレンジ/ブラック
タイプすべり止めあり
油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。NETIS登録商品です。
用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。
対応オイル
仕様チューブタイプ
トラスコ品番855-2562
材質植物系天然繊維主体
質量(kg)2.5
長さ(m)1.2
吸収量(L/本)3.3
外径(mm)70
2018年トラスコ掲載ページ9 0436
NETIS番号QS-090037-VE)
1セット(25本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
内側が裏起毛タイプのゴム背抜き手袋です。コーティング部にしわ加工が施されているためグリップ力もあります。背抜き手袋のため通気性にも優れています。
用途清掃関連、土木作業、自動車関連、運送業などに。
材質繊維部:ポリエステル、コーティング部:天然ゴム
厚さ(mm)1.1
色レッド
ゲージ数10
25本入りのお買い得パックです。あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。
トラスコ品番249-5636
材質植物系天然繊維主体
長さ(m)1.2
吸収量(L/本)油:4.4
外径(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。
NETIS登録商品です。
用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。
対応オイル
トラスコ品番818-4363
材質植物系天然繊維主体
質量(g)170
タイプチューブタイプ
長さ(m)2
外径(Φmm)70
吸収量(L/本)5.5
NETIS番号QS-090037-VE)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手のひらに滑り止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
薄手の手袋のため、指先の感覚が伝わりやすいです。
手袋部も腕カバー部も塩ビ製ですので、油に強いです。
用途自動車関連業。農業。漁業・水産業。機械工業。清掃・サービス業。
入数(枚)2
入数(双)1
機能耐油性、グリップ性
滑り止め効果あり
フィルム付なので吸収した油が床面に染み出すのを防ぎます。
はさみなどで必要な長さにカットできます。
強度があり破れにくくなっています。
用途オイル用、設備や自動車のメンテナンス作業、長期保存する保管庫の床面、油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして、油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に、自動車整備場などのニーパットとして、各種メンテナンス時の油漏れ対策に最適です
対応オイル
仕様ロールタイプ
トラスコ品番759-6855
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)600
厚さ(mm)4
質量(kg)6
長さ(m)20
吸収量(L/本)86
紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。ドライのままでも、拭取り性能は抜群です。丸拭取り後の繊維屑が少なく、表面を傷つけない為、仕上げ拭きに最適です。水に濡らして使用すると、尚一層効果を発揮します。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに
研究室・クリーンルームでの作業に
ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に
コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに
機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に
色ホワイト
トラスコ品番284-7086
材質/仕上素材:キュプラ液成分:精製水、エタノール、パラベン
質量(kg)0.4
サイズ(mm)320×300
1箱(100枚)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
関連キーワード