防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個
トラスコ品番389-5556
材質本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂
質量(kg)4
色シルバー
外寸法・幅(mm)660
外寸法・高さ(mm)250
鍵鍵有
外寸法・奥行(mm)280
有効内寸法・奥行(mm)260
有効内寸法・高さ(mm)230
有効内寸法・幅(mm)640
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
寸法E(mm)0.5
仕様薄頭
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
寸法E(mm)0.5
仕様薄頭
材質/仕上スチール
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質ステンレス(SUS303)
材質/仕上ステンレス
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
寸法E(mm)0.5
仕様薄頭
材質/仕上ステンレス
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質/仕上スチール
仕様平頭
50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。
外径(Φmm)50
羽根の長さ(mm)12
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]
羽根枚数36
適合材一般金属
適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。
外径(Φmm)58
穴径(Φmm)9.6
厚さ(mm)10
適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
羽枚数48
使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー
適合材一般金属
羽根の長さ(mm)15
手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。
溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。
母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等
フランジ厚(mm)0.5
仕様薄頭
材質ステンレス(SUS303)
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。
外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)
羽枚数28
使用工具エアーグラインダー
適合材一般金属
適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
GPトップ DX(デラックス)は、基盤+磨耗基盤の2層構造を持つ事により、使い始めから使い終わりまで、GPトップと同じタッチで作業でき、尚かつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)です。
GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用することで、GPトップよりも約18%長時間使用することが可能(GPトップの外径75mmまで研削可)。高級品。
ひとつひとつの手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。
金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
羽根の長さ(mm)16.5
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質/仕上アルミ
仕様平頭
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
材質スチール(SWCH)
形状薄頭
カシメ板厚(mm)2.5~3.5
フランジ厚(mm)0.5
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
材質アルミ(A5056)
形状平頭
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
材質アルミ(A5056)
形状薄頭
フランジ厚(mm)0.5
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
材質スチール(SWCH)
形状平頭
カシメ板厚(mm)2.5~3.5
フランジ厚(mm)0.5
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。
GPトップミニのエコノミータイプです。
用途金型の研磨に。
自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。
一般金属用。
材質/仕上アルミナ砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
羽根枚数48
羽根の長さ(mm)15
研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。
空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。
自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。
ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)25
砥材アルミナ
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)
穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
羽根枚数90
適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
用途一般金属用。
金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)
砥材ジルコニア
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
羽根の長さ(mm)16.5
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)M10(P1.5)
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
羽根の長さ(mm)19.5
砥粒ジルコニア
仕様直接ねじ込み式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
関連キーワード