122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車用自在キャスター。 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) トラスコ品番289-0607 材質/仕上SPCC SBR 質量(kg)1.60 穴径(Φmm)9.2 ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。 材質(車輪)ナイロンホイル ゴム トラスコ品番277-6596 材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム 質量(kg)1.32 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])120[122] 取付高H(mm)177 取付ピッチX×Y(mm)82×82(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。 材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム 穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器 材質/仕上金属部、スチール(メッキ)車輪、ゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)導電性ゴム 仕様旋回部と車輪を同時にロックします 形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム ストッパー回転ストッパー 取付穴径P(mm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車W 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車W 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン 材質(本体)スチール 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器 材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様自在車S 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様自在車 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器 材質(車輪)スチールホイールウレタン 材質(本体)スチール 形状自在車W 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0982 材質(荷台)スチール
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0982 材質(荷台)スチール
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品300JRKS4 トラスコ品番125-8862 材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装 車輪径(Φmm)130 キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在) 荷台寸法(幅)(mm)615 ハンドル高さ(mm)820 騒音値(dB)40以下 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)915 材質(荷台)スチール
1台
64,980 税込71,478
36日以内出荷

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品400JKRS4 トラスコ品番125-8861 材質マット:塩化ビニール キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在) 騒音値(dB)40以下 均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無あり ブレーキ種類4輪リングストッパー 材質(ハンドル)スチール 特性静音、騒音環境基準値(40db)以下 2018年トラスコ掲載ページ8 0982 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。 材質(車輪)フェノール 形状自在車 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/- 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 特性耐摩耗性、耐熱性 車輪タイプ単輪
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビ 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無あり 車輪スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性静音、騒音値40db以下 2018年トラスコ掲載ページ8 1069 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無あり 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性静音、騒音値40db以下 2018年トラスコ掲載ページ8 1069 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
31,980 税込35,178
18日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム 穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。 形状自在車W 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/- 穴径P(Φmm)11 特性耐摩耗性、耐熱性 車輪タイプ単輪
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)帯電防止性ウレタン 仕様旋回部と車輪を同時にロックします 形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)帯電防止性ウレタン ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。 材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。 材質(車輪)耐寒性ウレタン 材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 特性耐寒性 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)耐油ゴム 仕様旋回部と車輪を同時にロックします 形状プレート式、自在式(ストッパー付)、コマーシャルベアリング入 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)スチールホイール耐油ゴム ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 特性耐油性 車輪タイプ単輪
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。 材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム 穴径P(Φmm)11 特性耐油性 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール、ゴム 仕様旋回部と車輪を同時にロックします 形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールゴム ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1859 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.43 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 取付高H(mm)170 取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 取付高H(mm)170 取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)