6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
ノズル口径(Φmm)3.0 ノズル接続径G1/8 材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。
用途切削加工、冷却、給油用ノズルに 適合流体切削油 材質鉄、真鍮、クロームメッキ
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防錆剤を噴霧することができます。 経済性に優れています。 広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。 防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。
容量(mL)500 ブラック トラスコ品番754-2534 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE) 質量(g)89 寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 目盛(mL)50 ノズル径Φ0.6mm 吐出量(mL)約1 危険物の類別非危険物
1個
929 税込1,022
当日出荷

5個セットのお買い得品です。防錆剤を噴霧することができます。振り子チューブを使用しているので横向き逆さでも使用できます。広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。防錆剤が手に付きにくいロータリーノズル付です。
トラスコ品番450-6755 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE) 幅(mm)170 ブラック 容量(mL)500 直径(Φmm)95 高さ(mm)200 奥行(mm)95 ノズル長(mm)85 吐出量(mL)約1 危険物の類別非危険物 目盛間隔(mL)50
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。 トラスコ品番219-8592 質量(kg)1.4 口径(Φmm)切削液取込口/13.5 吸着力(N)800 ノズル長(mm)320
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)